199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。 時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷 材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS 寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき) 質量(g)28 取付方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式両面表示板(屋外型) ユニット 動画あり
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。 屋外使用も可能です。 開閉表示切替がワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5 寸法(mm)約110×50 材質(本体)PC 質量(g)35 取付方式 材質(プレート)ABS 材質(ボタン)POM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
取付方式 材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス 仕様ラミネート加工 寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2 質量(g)26 穴径(Φmm)上部4 穴数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂 寸法(mm)90×60×10 常時開(青)・常時閉(赤) 取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
特価
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 厚さ(mm)3 縦(mm)90 横(mm)35 穴タイプ穴なし
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉 開:緑閉:赤 厚さ(mm)3 穴数2 形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物規則に基づく表示です。 空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。 両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容開・調整中・閉 取付方式 材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス エスコ品番EA983HB-11 寸法(mm)Φ90×4 取付穴Φ4mm×3箇所 アズワン品番64-7983-57
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式 材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 文字色
1パック(5セット)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂 寸法(mm)90×60×10 常時開(赤)・常時閉(青) 取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型 サイズ(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バクマ工業製・樹脂製回転開閉式レジスター専用
適合サイズ(Φmm)100用
1袋(10枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EN-R100F ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3703 材質ステンレス 質量(g)350 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)100 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)11 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)588 吊下荷重N(kgf)588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス 内容開(緑)⇔閉(赤) 取付穴(mm)5×2 サイズ(mm)90×35×4.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

EPT-720-1.7 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
89,780 税込98,758
4日以内出荷

EPT-720-2.3 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m アルスコーポレーション 動画あり
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)2270 質量(g)2140(※バッテリー取付時) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動 バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

EPT-720-1.2 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m アルスコーポレーション 動画あり
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1170 質量(g)1785(※バッテリー取付時) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動 バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

EPT-720-1.7-HN コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
69,780 税込76,758
4日以内出荷

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途車の携帯ホルダー セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小) 取付エアコン 適合幅(mm)約55~88 耐荷重(g)ホルダー部:約280以下 適合厚さ(mm)約20まで
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1組(5枚)
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。 材質本体:ステンレス、フタ:ABS 質量(kg)約3.4(電池除く) 容量(L)約42 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 型番SDB-042S 電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時) サイズ(mm)268×317×590 アズワン品番64-7991-02 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9VUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC回転ピン
木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。 付属品取付けビス付き 寸法(mm)8
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 粘着性強粘着
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)