141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷


装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数4(0000~9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷



回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)63.4×36.6×31.7 最大カウント数毎分1000回 桁数5桁 質量(g)60
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm)8.6 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25~85% 安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV)±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:100rpm●ドライブシャフト径:3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数5(00000~99999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
1個
9,598 税込10,558
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古里精機製作所カウンター RS-50
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249 アズワン品番67-4835-41
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247 質量(g)2400 表示LEDデジタル 付属品ロックキー 切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式 回転数スロースタート:基本回転数の30%~100% 時間スロースタート始動:0.1-9.9 適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ 電流(A)3.0 関連資料(1.06MB)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS-40
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248 アズワン品番67-4835-40
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB-40
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230 アズワン品番67-4835-30
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

古里精機製作所カウンター LB207-4
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228 アズワン品番67-4835-28
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

古里精機製作所カウンター RSL207-5
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251 アズワン品番67-4835-42
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB207-5
仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229 アズワン品番67-4835-29
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS204-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239 アズワン品番67-4835-39
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

1個
20,550 税込22,605
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 グリップ径(Φmm)32.7 長さ(mm)206 質量(kg)0.37 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様モーション:レボリューション●桁の数:6●桁の高さ:12 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:左手●最大シャフト速度:1000rpm●ドライブシャフト径:20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,410 税込58,751
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)6.0 全長(mm)39.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
1台
469,800 税込516,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)