材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状エルボ
仕上クローム
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状チーズ
仕上クローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
材質亜鉛
形状ストレート
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
PCシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)7、180PC-1.8D/(部品番号)7
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード/184WZ-2.9-5D用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160-0.6R/(部品番号)13、160-1.2R/(部品番号)13、160-1.8R/(部品番号)13、160-2.1R/(部品番号)13、160-2.4R/(部品番号)13、180-0.6R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、184WZ-2.9-5D/(部品番号)20
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
184ZKA-3.0-5D(新タイプ)/ZTRシリーズ(新タイプ)用のグリップ回転止めビスです
仕様●対応品番:184ZKA-3.0-5D/160ZTR-2.0-3D/160ZTR-3.0-5D/180ZTR-2.0-3D/180ZTR-3.0-5D/190ZTR-2.1-3D/190ZTR-3.1-5D●対応品番/部品番号:184ZKA-3.0-5D(新タイプ)/13、160ZTR-2.0-3D/12、160ZTR-3.0-5D/12、180ZTR-2.0-3D/12、180ZTR-3.0-5D/12、190ZTR-2.1-3D/12、190ZTR-3.1-5D/12
アズワン品番68-0768-13
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)8、190ZS-3.1-3D/(部品番号)8
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
160ZE/160ZD用のツカミ固定ネジ(2個組)、ZDシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
仕様●対応品番:160ZE-3.0-3D/160ZD-3.0-3D/190ZD-3.1-3D●対応品番/部品番号:160ZE-3.0-3D/14、160ZD-3.0-3D/5,20、190ZD-3.1-3D/20
アズワン品番68-0767-52
1組(2個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
材質ステンレス
穴の形状六角穴
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
用途パイプ回転止め用ビス付き
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
用途パイプ回転止め用ビス付き
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
材質ステンレス
表面処理アロック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ片開き
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
欠品中
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長A(mm)200
幅B(mm)25
寸法D(mm)11
グレード耐候、耐熱
寸法E(mm)180
寸法C(mm)25
使用可能リベット(Φmm)4.8
寸法F(Φmm)4.9
適合ビスM4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コーナー部や狭い個所、すき間などのビス止め、取り外し、穴あけに!
電動インパクトドライバー、電動ドライバーで使用できます。
高トルク対応型
正・逆回転可能
付属品取付ビス 回転止めネジ
材質ステンレス
仕上鏡面
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
付属品取付ビス/回転止めネジ用レンチ
材質アルミ
形状ソケット
仕上クロームメッキ
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ両開き
関連キーワード
1
2
次へ