用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
トラスコ品番740-1876
適合ポール径(Φmm)38.1(×長さ1800mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
外径(Φmm)60
光源LED
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄
段数2
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)1.2
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤
段数1
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)0.6
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66
光源LED
LED使用数(個)8(Φ5)
取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別可動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110
メーカー商品コード370111
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80
メーカー商品コード727111
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66
高さ(mm)125.5
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)40
音色無
人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-94
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など
材質鉄
直径(Φmm)約200
塗装色シルバー
パイプ内径(Φmm)約35
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
お持ちのランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33)に取付けてご使用ください。
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×40×160
適合品番DLC-AP33
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED
質量(g)700
タイプ回転(モーターレス)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.02
電線長さ(m)約0.3
寸法(Φ×mm)152×201
使用環境温度(℃)-33~45
防水保護等級IP44
こんなときにおすすめ
ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。
施工がかんたん
根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。
短工期、小廃材でリニューアル
材質ステンレス
タイプローポール用
種類ローポールライトリニューアル専用
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。
ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8
光源LED
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)
セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
質量(kg)2.4
測定範囲(mm)0~800
電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)
精度(mm)1以下
分解能(mm)0.1
出力接点無電圧警報接点2ch
記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネート
フォーマット形式csvデータ
外部メモリー外部メモリーカード
測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)
消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下
車輪間隔(mm)500
動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)
サービス分類レンタル
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック
質量(kg)2.1
定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)
点滅150回/分
連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。
歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。
大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。
防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。
出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約240
切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M4 セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30.0
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)
検知距離(m)0.5~6
応答速度0.4m/s~1m/s
動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)
動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)
設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール
接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分
検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。。ワンボディタイプの方向検知送信機。既存の方向検知のシステムとは異なり、1台で方向検知・検知送信を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。。歩行者や低速車輌の検知が可能。歩行者や低速車輌の検知が可能ですので、下記のような用途にご利用いただけます。。照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。受信機との組合せにより、照明灯や回転灯、報知器またはカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。。全天候型センサー。防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。。その他。●スイッチにより、検知方向の切替ができます。●明るさを判別する機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。。使用例。●建設現場などでの保安・安全機器として。●立ち入り禁止の報知機器として
用途出入口での入退室管理用。駐車場・各種施設のゲート管理用。建設現場などでの保安・安全用。立ち入り禁止地区などの報知用。
仕様空中線:内蔵型
材質【本体・カバー】樹脂【取付板】SUS
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)AC100
消費電力(W)2以下
配線接続端子式
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外・屋内
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100以内
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄
材質(ヘッド)鋳鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード