43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式RP35 光色クリアー クリア 定格電力(W)35 定格電圧(V)12
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷


用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)6 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)25 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)14
1個
246 税込271
当日出荷

用途回転灯用 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W)55 定格電圧(V)24 口金BA15s ガラス球形式T12 電球ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%) 消費電力(W)1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V)AC12(50/60Hz) 口金BA15s 全光束(Lm)45(at AC13.5V) 使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色電球色 消費電流(mA)130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃)-30~+70 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃ 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 動作電圧AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V)AC11~15 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア 定格電圧(V)24
1個ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25/10W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/1W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合一般(船舶用) 定格電力(W)10 定格電圧(V)12 口金BA15d ガラス球形式G18 クリア タイプシングル球 接点数2
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤーハーネスNO3
規格P01403A-0003 部品名称ワイヤーハーネスNO3 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.21MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-630SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.18、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-830SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.21、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブ12V23/8W
備考ストップ・テール 部品名称バルブ12V23/8W 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.13MB) 図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
規格ニチデンP25350 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
1個
225 税込248
7日以内出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W 全長(mm)64 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数45 光束(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

規格M8X20(SM) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

仕様定格電圧:24 V dc●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズは別売り. 10 W及び21 W回転信号灯. 音声警報 ダイオード極性化 火災警報システムでの使用に最適 24 V dc 10 W又は21 Wランプ搭載(モデルによって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,150 税込1,265
7日以内出荷

日本発、世界最高の明るさへ。職人技術のフラットLED配光で視野全体に明るさが広がる。配光のムラを極限まで消去し、繊細なフラットLED配光を実現したことで、ドライバーの視野に広がる圧倒的な明るさを体験。独自設計のファンレスヒートシンク。ファンレスにすることでパフォーマンス低下やトラブルを引き起こす塵埃に対策。独自の空冷設計で高いパフォーマンスを維持します。アシストハイビーム。ハイビーム時にも手前のスポットをアシストハイビームが照らすことで、死角のない視界を確保。※ H4だけの機能です。圧倒的な適合形状バリエーション。全11形状の豊富なラインナップで多くの車種に適合。個性にマッチする3カラー。シャープな白色の6000K・高級感を演出する柔らかな4500K・ビンテージを感じさせる3200Kと、車の個性に合ったカラーをお選びいただけます。※ 形状によってカラーラインナップは異なります。メイドインジャパン。国内工場にて生産。確かな国産技術によって、圧倒的品質をお手元にお届けします。革命的なファンレスヒートシンク。熱・水・振動・侵食、様々な要因による品質低下を防ぐヒートシンクを独自設計。ファンレス仕様を採用しトラブルの大きな原因となる塵埃をカット。排熱フィンを増やし、より放熱性の高いデザインに。高品質を維持するためのベストプラクティスを尽くしました。取付けは驚くほど簡単。ハロゲンランプを取外します。台座を外します。台座をユニットに嵌め、スプリングで固定します。バルブを差し込み、回転させ台座の溝に固定します。コネクターを接続します。点灯!。純白色の6000K(ホワイト)は、ドレスアップにおすすめなシャープな輝きです。こんな方におすすめ:ファッション性を重視する方、純正LED仕様車と色味を揃えたい方。ワイドな明るさで劇的視界変化。ハロゲンと比べるとその差は瞭然。視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転をサポート。しっかりしたカットラインで対向車への配慮もあります。車検対応の配光。LEDチップを限りなくハロゲン光源と同じ条件になるように配置。ハロゲン同等の美しい配光を再現しカットラインがしっかり出ており、対向車への配慮もあります。保安基準を満たした車検対応の明るさを実現しました。
セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、六角レンチ×1、両面ブチルテープ 5cm×2、取扱説明書(保証書) 6000K(ホワイト) 消費電力12W 全光束(Lm)1900 (2灯合計3800) 保証期間お買上げ日から2年間※タクシー、トラックおよび 改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外 動作電圧12V / 24V
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様定格電圧:115 V ac、12 V dc●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:G6.35●レンズ色:クリア●回転ミラー信号灯 - 883シリーズ. 低摩耗 / 摩擦ドライブによる優れた耐用寿命 / 耐振性 圧力補償バルブによる結露防止 20ジュールの高い耐衝撃性 IP65等級 ユニットを分解せずに取り付け及び接続が可能 レンズ、ケーブルシーリンググランド、ハロゲンバルブ付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7348-01
1個
54,980 税込60,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズ
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズ
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108 アズワン品番65-7352-04
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7316-69
1個
119,800 税込131,780
欠品中

内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072 アズワン品番65-7342-32
1個
119,800 税込131,780
欠品中

内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7316-54
1個
99,980 税込109,978
欠品中

内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049 アズワン品番65-7316-53
1個
119,800 税込131,780
欠品中


RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc光効果 = 点滅 , 回転 , 停止発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯電流タイプ = AC , DCシリーズ = M-LINE FLR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:166mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10993 、 高さ:207mm 、 最大温度:+50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,750 税込14,025
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷