¥119,800~税込¥131,780~
1台
当日出荷から7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄

¥109,800税込¥120,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80

¥119,800~税込¥131,780~
1個
5日以内出荷
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質(本体)スチール

¥219,800税込¥241,780
1個
10日以内出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間

¥184,800税込¥203,280
1個(1個)
10日以内出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz大きさ240×250×200mm回転数50~650rpmタイマー最長300時間ローラー130mm

¥189,800~税込¥208,780~
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250

¥229,800~税込¥252,780~
1個
5日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転

¥129,800~税込¥142,780~
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質本体:スチール高さ(mm)65

¥239,800税込¥263,780
1個
12日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転

¥659,800税込¥725,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200

¥239,800~税込¥263,780~
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200

¥129,800~税込¥142,780~
1個
5日以内出荷
360度どの方向からも自由に作業が可能。
軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。
防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ

¥439,800税込¥483,780
1台
4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間

¥109,800~税込¥120,780~
1台
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)色グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合

¥269,800~税込¥296,780~
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。
金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。
大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。
わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。
繰り返し精度0.003mm以内。
RoHS指令(10物質対応)対応

¥139,800税込¥153,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に

¥239,800~税込¥263,780~
1個
4日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付
材質本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂電源(V)単相100・15W本体質量(kg)6.8回転数0~ 50回転 /毎分サイズ(mm)240×210×H220

¥128,800~税込¥141,680~
1個
翌々日出荷
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。材質本体:スチール(S33C)2018年トラスコ掲載ページ8 0835

¥209,800~税込¥230,780~
1個
4日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×220回転数(回/分)15W:0~50

¥119,800税込¥131,780
1台
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600質量(kg)23高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5

¥279,800~税込¥307,780~
1台
翌日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14

¥149,800税込¥164,780
1個
7日以内出荷
角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90

¥109,800税込¥120,780
1台
6日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600質量(kg)25高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5

¥349,800税込¥384,780
1台
3日以内出荷
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)

¥179,800税込¥197,780
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様中速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法e(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-

¥109,800~税込¥120,780~
1台
当日出荷から9日以内出荷
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100

¥349,800~税込¥384,780~
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)電源(V)AC100 50/60Hz

¥158,400税込¥174,240
1台
翌日出荷
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-36

¥149,800税込¥164,780
1個
6日以内出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100

¥1,098,000税込¥1,207,800
1個
60日以内出荷
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。
研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)

¥339,800税込¥373,780
1台
6日以内出荷
円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm使用温度範囲(℃)室温+5~70本体寸法(mm)W170×D230×H230本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 4A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直

¥149,800税込¥164,780
1個
7日以内出荷
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168

¥151,000税込¥166,100
1個
当日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース質量(kg)33.1高さ(mm)170材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-52

¥119,800税込¥131,780
1台
翌日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)250口幅(mm)254口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)568幅(mm)257高さ(mm)216締付力(kN)40材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6882
関連キーワード