スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク100MB以上
使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、。パーソナル版2次元CAD。。日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
図面と文章の2頁見開き構成で、実際の作成事例(CAD図面も含めて)を用いて解説する。
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数232
著者名國井良昌
初版年月2014/11/01
1冊
¥2,200
税込¥2,420
10日以内出荷
製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)
HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
¥139,900
税込¥153,890
3日以内出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01
分類専門
判型B5
ページ数336
ジャンル電子通信
著者名稲葉幸行
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)180
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69
使用温度(℃)-40~80
表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85
適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)10~95
駆動源OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数178
著者名大高敏男
初版年月2011/06
1冊
¥1,880
税込¥2,068
11日以内出荷
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。
パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形
アズワン品番67-6662-03
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
施工要領の収録内容をPDF・CADデータ化。「電気設備工事 施工要領 改訂第4版(書籍)」とPDF・CADデータ(USBメディア)のセット商品
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
腰周りはややゆったりとしつつ、裾に向かってテーパードしていく、タイトなシルエット。
ストレッチ生地により、「収縮性」「フィット感」「動きやすさ」は抜群。
ボトムを引き締め、ラインをきれいに魅せることで、スタイリッシュな着こなしが可能。
様々な着こなしに合わせやすく、カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。
混率(%)綿97・ポリウレタン3
股下(cm)83
図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか?
製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない!
海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実!
最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数406
著者名桑田浩志
初版年月2013/02/01
1冊
¥3,800
税込¥4,180
11日以内出荷
「初心者がすぐに使える本格CAD」をコンセプトに開発されたEASY DRAWは、初心者あるいは他社CADをお使いの方にも分かり易いメニュー体系と、洗練された操作性を実現しています。
1個
¥57,800
税込¥63,580
5日以内出荷
製造業向け3次元CADソフト「SOLIDWORKS(ソリッドワークス)」の基本となる部品、アセンブリ、図面の作成方法を、初心者向けにやさしく解説した入門書です。誌面だけでも操作ができるように構成していますが、付録DVD-ROMに収録した動画で操作手順をすべて再現しています。初心者には敷居が高いといわれる3Dモデリングも、「紙面の解説」+「動画の操作確認」で確実に理解できます。これからSOLIDWORKSをおぼえようという方はもちろん、3次元CADに苦手意識を持ち、なかなか導入できなかった方にもおすすめです。※本書はSOLIDWORKS2017で解説しています。
初版年月2017/11/01
分類一般
判型B5
ページ数286
ジャンル機械
著者名水越紀弥
1冊
¥3,200
税込¥3,520
10日以内出荷
関連キーワード