27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用 材質SK5 適合機種TL-11-3、-5 質量(g)2.1 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用 材質SUP 適合機種TL-11-1、-4 質量(g)8 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様【工具】付属、【盗難防止機構】非対応 付属品4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート 材質アルミ、スチール 質量(kg)1.5 ホワイト 取付【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能) 耐荷重(kg)1 適合サイズ【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ 保証期間5年間 設置場所デスク面や壁面 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×160×470 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調整、角度調整 可動範囲アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1300個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

3MP2AG-MONITOR-ARM モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 動画あり
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

金属製粘着式ケーブルクリップ
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ最大バンドル直径 = 9.5mm固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 19mm幅 = 16 mm深さ = 14.9mm寸法 [L x W x D] = 19 x 16 x 14.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載 簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能 高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠 取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載 すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)9 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター1画面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.1 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC 取付場所デスク天板 保証期間5年 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照 仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 12.9mm幅 = 9.8 mm深さ = 6.3mm自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応 長さ(mm)161 幅(mm)237 高さ(mm)42 質量(kg)0.6 保証期間5年間 ブラック ディスプレイ最大:12.5" セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。
用途モニターアーム用アクセサリ セット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ ブラック 本体質量(kg)約1.0 荷重範囲(kg)1.1~5.4 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 適合モニターサイズ17.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
欠品中

シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガー。サイドフック付ですので、ベランダ等の低い物干しに干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また大きめ衣類もすっきりと干せます。34cm幅のタオルが干せ、ズリ落ちにくいクリップ付。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)キャッチ使用時:約(38.5~49)×51×42フック使用時:約(38.5~49)×51×24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース ブラック 質量(g)約140(USBケーブル含む) 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)約0.8 全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra)90 光源LED(白色・電球色 相当) 最大挟み幅(mm)約6.5 アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1個
6,364 税込7,000
3日以内出荷

CPS空冷クーラー
エコ商品
6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル 質量(g)1310(付属ファン含む) 接続方式PWM4ピン 最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む) パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本 回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる) 保証期間ご購入日より3年間 適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5 ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A) ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷