16,344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機ベース板押えネジ
RoHS
ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
質量(kg)0.1(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ホーザン固定ネジ
RoHS
適合機種L-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄・樹脂 ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
1個
329 税込362
4日以内出荷

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番795-9362 外形寸法(mm)縦13×横13×奥10 本体質量(g)3 対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
5日以内出荷

1組
569 税込626
翌日出荷

25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格M4x35バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷


FGSLDKNEJI フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
フリーガイドスライド用固定ネジ。
用途フリーガイドスライド用固定ネジ トラスコ品番827-7107
1個
519 税込571
5日以内出荷

38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4 材質制振ワッシャー:PORON H-48 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M4×50バインド ファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
329 税込362
当日出荷


20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(29個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個 シルバー
1個
429 税込472
当日出荷


1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバ2フォレ 鋸刃固定ネジ
ズバット2段・フォレスター交換部品です。フォレスター用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段・フォレスター用金属製ネジ(黒)。 適合ズバット2段・フォレスター 本体金属
1セット
399 税込439
4日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
629 税込692
翌々日出荷

旭エンジニアリング耐熱・永久固定型ネジロッカー
RoHS
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)-50~230 粘度9500cps 可使時間(分)30 完全硬化時間24時間(20℃) 危険等級 色調 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 関連資料(0.1MB) 危険物の性状水溶性
1本(10mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4 材質制振ワッシャー:PORON H-48 ブラック 規格セレート付フランジナット ねじ規格M4×22バインド ファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
299 税込329
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
629 税込692
当日出荷


マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷


大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質(スクリュー)SUS430 バンド幅(mm)14(帯)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様#26908 ドリル固定用六角ネジです。 トラスコ品番859-2452
1個
119 税込131
翌々日出荷



1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット
569 税込626
翌々日出荷


ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷


金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋
299 税込329
当日出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)