シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
"【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。"
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
色グレー
質量(g)650
アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×1350×2490
簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て
色グレー
タイプ2型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納!
固定ベルトで留めるだけ!幅広い業務用傘立てに対応。
仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズ。
傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部。
仕様背面マグネット付
セット内容本体×1個、固定ベルト×2本、表示ラベル×1枚、取扱説明書
材質HIPS
色ダークグレー
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5745
高さ(mm)(パネルから)6.6
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~115
取付穴径(Φmm)6.3~7.1
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内、高温
最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
1袋(1000本)
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質アルミマグネシウム合金
質量(g)108
直径(Φmm)【ホルダー】19~26
寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ!
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。
吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。
本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。
キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)
セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書
材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル
質量(kg)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む)
アズワン品番64-8278-35
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
車内が濡れない!傘入れ
傘を収納してから車内に乗り込む事でシートやフロアが濡れないから清潔!
傘の入れ口が広いため入れやすい
本体シート背面等に固定が出来るベルト付き
使用しない時は丸めてコンパクトに収納できる
色ブラック
材質(本体)ポリエステル(裏面PVCコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×0.2×18
質量(g)150
1袋
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
【商品特徴】水滴や雨傘のモチーフで梅雨シーズンを可愛く演出。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】ひも付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
直径×高さ(cm)16×20
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
取付可能サイズ:20インチ~27インチ小/約22(W)×15(D)mm大/約25(W)×22(D)mm※取付けには大・小の固定樹脂ホルダー部品でフォークの太さに応じて使い分けて使用いただくことになります。フロントチャイルドシート付自転車には、取付けできません。自転車での傘の持ち運びに便利。上部リングにかばんの紐を通せばひったくりの予防にも
仕様●サイズ:60(W)×200(H)●ホルダーサイズ:Φ60×145mm●厚さ:60mm●重量:105g●材質:ポリプロピレン●色:黒
アズワン品番65-5670-87
1個
¥1,540
税込¥1,694
8日以内出荷
【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの天井飾りです。天井から楽しい飾りを吊るして夏の風情を感じさせます。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。
材質ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)45×180×45
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質ポリエステル、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×222
支柱径(Φmm)35
家具等の耐震マットにも使われる特殊素材が使われてます。ご使用時の滑りを抜群に低減しています。重心が中心に来る構造になってますので安定して傘が置けます。飲食店等の入り口には傘立てが置いてありますが、そこに傘を差しますと盗まれる恐れがある為、敬遠しがちです。その為席へ持ち込みますと、今度は傘を置く場所がなく困ってしまう場面があります。「かさおくだけ」をテーブル上に置き、傘の持ち手を掛けるだけで傘を滑らせずに安定して置くことができます。テープなどで固定しないので必要が無い時はすぐに片付ける事が出来ます。
材質エラストマー樹脂
直径(Φmm)42
高さ(mm)12
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600
適合ポール径(Φmm)19~35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
仕様左側仕様
材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木
寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)
質量(kg)約12.3
施工内容固定式
レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
仕様右側仕様
材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座・カウンター:天然木
寸法(mm)WP650×H1000×D432.5(SH600)
質量(kg)約12.3
施工内容固定式
仕様温度調節用電子コントローラー付
種別375W
直径(Φmm)(傘)175
電源単相100V375W
首長(mm)560
EBM品番6943500
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
色黒
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5753
質量(kg)1
高さ(mm)(パネルから)7.6
使用温度範囲(℃)-60~85
バンド幅(mm)7.6
取付穴径(Φmm)8.8~9.3
使用場所屋内、高温
最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
1袋(1000本)
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5754
質量(g)770
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂
質量(kg)0.059
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ねじ径M4
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
材質ステンレス
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様短手方向の仕切タイプ
色クリア
仕切板4
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
仕様長手方向1本の仕切が固定タイプ
色クリア
高さ(mm)31
材質(本体)ポリプロピレン
仕切板6
仕切数(個)(最大)8
仕切り可変
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)26
材質(仕切板)ポリプロピレン
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
三脚用雨傘アダプター。カメラの縦・横位置にかかわらず、常に一定の状態で傘を差すことができます。前後に30°まで傘を傾けて固定可能。三脚や一脚に装備された雲台を回し緩め、切り欠き部分を三脚と雲台を固定するネジに届くまで差し入れ、雲台を再び締め直して固定します。雨傘に限らず日傘でもOK。長時間の野外撮影に便利です。
質量(g)約185
プレート幅(mm)約44(三脚取付部)・30(傘取付部)
プレート厚(mm)2(三脚取付部)/4(傘取付部)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
色グレー
アズワン品番64-9547-29
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ