888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイトウテクノグリーン固定ピン用防草パッド
エコ商品
固定ピン(Φ4~Φ6mm)用に規格化された形状により安定した防草効果。
用途固定ピン穴雑草対策 径(Φmm)65 厚さ(mm)8.5 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MAC8(マックエイト)電線固定ピン
エコ商品
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t 仕上軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業専用固定ピン(ポン太郎用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ポン太郎専用固定ピン(300本入×1袋)です。
トラスコ品番135-0566 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ハウジング、固定ピンオス・メス = メス定格電流 = 20Aコンタクト数 = 8併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイトウテクノグリーンマルチタック(返し付きピン)
エコ商品
PSマルチ同士を接着する際の補助ピン、及び根元カバーの固定ピン。
用途マルチングの固定 頭部径(Φmm)14 ピン径(Φmm)2.8 長さ(mm)42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.196 V。出力電圧 Max = 1.244 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
289,800 税込318,780
5日以内出荷

公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.214 V。出力電圧 Max = 1.226 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
489,800 税込538,780
5日以内出荷

公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 8 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
95,980 税込105,578
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.5 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 20mA●出力電圧 Min : 2.462 V●出力電圧 Max : 2.538 V●ピン数 : 8●ロードレギュレーション : 10 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
189 税込208
7日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

公称電圧 = 4.096V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 4.05 V。出力電圧 Max = 4.14 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。4.096 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.5 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +70 ℃mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(98個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 1.02Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.023 V出力電圧 Max = 1.025 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 入力電圧(V)(Max)30 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション8 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±2.0 基準タイプ固定 最小動作温度(℃)0
1個
179 税込197
7日以内出荷