2,145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷

切断するものの長さを計るのに便利な目盛付き!押して切るタイプです!
全長(mm)(本体)465、(刃)250 山数24
1丁ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
769 税込846
当日出荷

鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
刃長(mm)250
1個
818 税込900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFL-3045-6 【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.974 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)360.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)70 高さ(mm)37 トラスコ品番126-7818 材質スチール 長さ(mm)1000 質量(kg)1.18 シルバー
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

フレーム一式(据置・固定タイプ)
質量(kg)39 適合機種CL-903/Z-904/CL-907/Z-906 アズワン品番65-1834-10
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)45 高さ(mm)30 トラスコ品番126-7849 材質スチール 長さ(mm)1000 質量(kg)0.86 シルバー
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレーム。
トラスコ品番126-7836 材質スチール 質量(kg)1.47 シルバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×30×40
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


バッテリーの固定に!
材質ユニクロメート 内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄 質量(g)395 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
1個
609 税込670
欠品中

MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー TK-50N-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番TK-50N-AAA-2 関連資料部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
199 税込219
9日以内出荷

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))固定 フレーム ヘビー デューティー プラグ インサート
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール プラグ インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-73
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプション アズワン品番65-6904-03
1組
17,980 税込19,778
6日以内出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))固定 フレーム ヘビー デューティー RCPT インサート
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP HMN シリーズ サイズ H10A 1 モジュール レセプタクル インサート 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-74
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))固定 フレーム RCPT ヘビー デューティー コネクタ
仕様アクセサリー タイプ:固定 フレーム 適合製品:AMP サイズ H16B 4 モジュール レセプタクル ヘビーデューティー コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-70
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)70 高さ(mm)37 トラスコ品番126-9346 材質ステンレス 長さ(mm)1000 質量(kg)1.06 シルバー
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
用途ミエール200mm幅専用ハンガー トラスコ品番455-7034 材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色三価クロメートメッキ タイプ300mm用ハンガー
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタコンアルミフレーム固定具
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1セットほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 寸法D(mm)Φ75 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトサイズの歩行器。
材質アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.4 ケース入数5 寸法(cm)幅42×奥行35×高さ62.5~75(6段階/2.5)、ハンドル内幅:32 機能折りたたみ(自立不可) 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
16,980 税込16,980
5日以内出荷

超コンパクトサイズ歩行器 ミニサイズ歩行器児童、円背または小柄なお年寄りの歩行訓練に最適です。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを62.5cm~75.0cmまで6段階に調節ができます。
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷

日本人の体格に合わせたスリム形状。
材質本体:アルミ(一部スチール) グリップ:PVCゴム ゴムチップ:合成ゴム 質量(kg)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×68.5~81 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×11×69 寸法(幅W×奥行D)(cm)【グリップ部】38×32
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
4日以内出荷

日本人の体格に合わせたスリムサイズ(全幅49cm)設計です。
材質アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.55 ケース入数5 寸法(cm)幅49×奥行43×高さ68.5~81(6段階/2.5)、ハンドル内幅:38 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
16,980 税込16,980
5日以内出荷

使いやすい49cm幅の固定型歩行器 新しいスタンダードサイズ!49cm幅日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5cm~81.0cmまで6段階に調節ができます。
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷