外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番816-2456
適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。
色ブラック
材質PA66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質POM
種類支持金具
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー
仕様ライト固定部分ゴム板
適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種
トラスコ品番816-2464
材質ステンレス
寸法(mm)94
質量(g)200
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー
適合モデル:;No.27510No.27520No.27530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー
仕様ライト固定部分ゴム板
適合SL-PAシリーズ全種
トラスコ品番816-2465
材質ステンレス
寸法(mm)105
質量(g)230
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
アシストグリップホルダーシリーズのモニター取付け用ブラケットです。ルームミラーに取付けができない。かと言ってダッシュボードには置きたくないなど、「あったらいいな」な便利アイテム
用途内装パーツ
適合サイズ(Φmm)20~25
可動範囲(°)可動域:約120、回転域:360
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EA781-41用固定ホルダー
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸
アズワン品番65-2217-84
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
大人気商品アシストグリップ固定式ホルダー用カップタイプ(592011)に使用されているカップ部分の単品。補修用として、またスマートフォン用やタブレット用からカップタイプに変更したい場合などで交換できます
用途内装/その他アクセサリ
材質樹脂
機能角度調整
対応幅(mm)約55~70
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。
この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。
。
スプレーランス先端用。
Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。
接続口:M18x1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)
材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(g)370
本体寸法(mm)336×110×122
取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径65×750mm
電源AC100V
コード長さ(m)5m
照明装置14W直管型LED
電球14W
明るさ1670ルーメン
1個
¥40,800
税込¥44,880
3日以内出荷
コード長さ(m)5m
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×968mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球22W
明るさ2350lm
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450lm
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。
材質PA66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
通気性があるメッシュカバーなので、穿刺部をそのまま観察できます。
面ファスナーで取付けが簡単です。
仕様●サイズ(mm):270×230~310●材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)・綿●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤不可
アズワン品番67-8017-30
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム
付属品固定ベルト×4本
寸法(幅W×長さL)(mm)180×330
アズワン品番7-477-01
1個
¥6,588
税込¥7,247
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
かじり木スティック(※別売)専用の広葉樹製の固定パーツ。ケージワイヤーにしっかり固定してかじり木を手でつかめない生き物たちも思いっきりガリガリできます。
仕様●材質:天然木、ABS、スチール●本体サイズ:幅35×奥行40×高さ35mm●対象生体:うさぎ、モルモット、デグー、チンチラ等●付属品:本体固定具/1個・かじり木固定具/1個
アズワン品番65-5605-81
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3
アズワン品番65-2177-10
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)320×120~160
アズワン品番67-8093-54
洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム
付属品固定ベルト×4本
プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)320×180~200
アズワン品番67-8093-53
洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質ナイロン66
色ホワイト
入数10個
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ