888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)
エコ商品
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)
エコ商品
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N 材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)
エコ商品
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用 材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質(本体)ナイロン6 UL94V-2 標準色 材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
1袋(20個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン6 UL94V-2 標準色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン66 UL94V-2 規格UL1565 E191920 標準色ナチュラル 定格温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.12MB)
1ケース(10袋×100個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 呼び寸法(mm)12 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 アイの長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業クサビ形ソケット
エコ商品
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
テープ長さ(m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(30枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm)118 幅(mm)136 高さ(mm)300 質量(kg)1.1 保証期間2年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ13インチ セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 呼び寸法(mm)16 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)160×80
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)