303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

シェルフ・保管庫等壁面に固定する為の金具です。
材質SUS304 アズワン品番61-3805-34 穴径8.5Φ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
シルバ 付属品ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×75
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具 材質スチール 付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


RW・RGのシステム収納庫の専用壁固定金具です。 上下左右をビス連結したユニット本体の天面とコンクリート壁を固定します。
シルバー 材質(本体)スチール/ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業L型固定金具
エコ商品
キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個×10パック)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

河村電器産業L型固定金具
仕様鋼板(SPHC)クロメート処理 アズワン品番65-2935-51
1個
4,198 税込4,618
23日以内出荷

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 寸法C(mm)16
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート床とスチール収納庫の前面下カマチを固定します。
シルバ 付属品ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×55
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)壁固定金具
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
1,998 税込2,198
46日以内出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これは便利! 取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。 可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。
材質ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品側板・仕切り板固定ビス4本、壁面固定ビス4本
1セット(2個)
799 税込879
10日以内出荷

南海プライウッドL字ブラケットセット
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
1セット(4個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Lタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Sタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)製品固定金具
製品の両側面下部にL字金具を取付けて固定してください。
コード260470 アズワン品番65-0569-27
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

LION (ライオン事務器)L型脚
各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に、使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので、簡単で、しかも確実に組み立てられます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
材質スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(ライトグレー) 質量(kg)8(両脚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×280×1800 適合品番ヨコ向きのみ取付可能:WP-36H、WP-34H、H-11、H-12、NH-11、NH-12、NH-31、NH-32、A-11、A-12、WH-11A、WH-12A、H-01、H-02、TB-S1NN、TB-S2NN、WP-36KN、WP-34KN、TB-36K、TB-34K、TB-601、TB-602、No.36TB、No.34TB、H-11SY、H-12SY、NH-11SY、A-11SY・タテ向きのみ取付可能:TB-S3NN、TB-23K、TB-603、No.23TB アズワン品番64-8164-96
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み
用途L型金具 寸法(mm)76×43×27
1セット(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み
用途L型金具 寸法(mm)40×40
1セット(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善) 動画あり
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) ホワイト 形態組立品 組立時間約40~60分 取扱説明書(0.8MB)
1セット
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

用途タンスや本棚など木製家具の転倒対策にご利用ください。 材質 長さ(mm)1000 取付寸法(mm)800(実寸)
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。
材質スチール 内容レール×1、固定金具×2
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5 スピンドルテーパージャコブスNo.1 モーターAC100V 60W コンデンサモーター 付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター 質量(kg)17 作業面サイズ(mm)180×180
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。 寸法L1(mm)40 寸法W(mm)35 板厚(mm)2
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル 床固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/床固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別床固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ジョインテックスJKパネル 壁固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/壁固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別壁固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ジョインテックス転倒防止L型金具
転倒防止金具。 キャビネットを壁に固定する「上部押え板」H105mm。
用途一般書庫用・スタックキャビシステム用 仕様組立品 セット内容金具2個、ホールアンカー(モルタル下地専用)2個、ボルトセット4個、座付ナット2個
1組(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)