商品豆知識
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
1袋
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1袋
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ110形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル
定格電圧(V)100
耐熱温度(℃)60
絶縁体厚さ(mm)1.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体構成(本/mm)30/0.18
導体外径(Φmm)2.1
絶縁体外径(mm)2.1
導体公称断面積(mm2)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.32MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類FAケーブル
材質(シース)難燃PVC(黒)
絶縁体FEP、ETFE
対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)(標準)1.5
グリーン購入法適合
最大仕上径(mm)6.5
グリーンマーク認定
1本(3m)
¥19,980
税込¥21,978
81日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル
定格電圧(V)300
耐熱温度(℃)60
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.45MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.48MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!。・Ether CAT、PROFINETにも対応!。・2,000万回以上の高い耐久性あり!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
許容電流(A)-
導体断面積(mm2)AWG26
概算質量(kg/km)55
導体構成(本/mm)7/11/0.05
線心外径(mm)0.58
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)7.1
グリーン購入法適合
導体抵抗(Ω/km)188.7以下
グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
¥4,398,000
税込¥4,837,800
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類FAケーブル
材質(シース)難燃PVC(黒)
絶縁体FEP、ETFE
対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)(標準)1.5
グリーン購入法適合
最大仕上径(mm)6.5
グリーンマーク認定
1本(3m)
¥25,980
税込¥28,578
81日以内出荷
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類FAケーブル
材質(シース)難燃PVC(黒)
絶縁体FEP、ETFE
対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)(標準)1.5
グリーン購入法適合
最大仕上径(mm)6.5
グリーンマーク認定
1本(3m)
¥25,980
税込¥28,578
81日以内出荷
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類FAケーブル
材質(シース)難燃PVC(黒)
絶縁体FEP、ETFE
対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)(標準)1.5
グリーン購入法適合
最大仕上径(mm)6.5
グリーンマーク認定
1本(3m)
¥19,980
税込¥21,978
81日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも
色桜色
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束
グリーンマーク認定
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)204
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプポール車輪
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
アジャスタープラスチックアジャスター(アジャスタータイプ:A)
グリーンマーク認定
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
色天板:ホワイト 脚部:シルバー
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2
材質(キャスター)ナイロン
パイプ径(Φmm)38.1
天板厚さ(mm)23
グリーンマーク認定
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品
タイプアジャスタータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
色天板:ホワイト 脚部:シルバー
耐荷重(kg)100
パイプ径(Φmm)38.1
天板厚さ(mm)23
グリーンマーク認定
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質鉄
タイプキャッチクリップ
挿入力13(1.3)(N[kgf])
吸引力(N[kgf])19(1.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
剥離紙紙
アズワン品番65-0411-13
耐荷重(g)200(15×15mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材家庭用フック、ハンガー、アクセサリー、ネームプレート
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21( 0.46 lb )
電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
距離最大:3m
伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3
制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)
解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ