1,652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(80個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。 洗う成分100%が植物生まれ。 泡立ちよくしっとりし上がります。 リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ植物物語
1セット(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1パック(10g×10本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-4857 材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg)5 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など 白色~淡黄色(固体) タイプ常温用 種類浸漬型 使用温度(℃)0~40 有効成分100% 外観白色~淡黄色個体 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(200g×1個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別半田付け トラスコ品番849-8341 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,998 税込6,598
当日出荷

固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番423-0647 材質主成分:シリコーン 淡黄色 容量(g)200 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,298 税込3,628
当日出荷

一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3
1本(25g)
109 税込120
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
欠品中

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ 動画あり
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン 寸法(mm)100×38 適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 塗装色全塗装車用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
629 税込692
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック トラスコ品番819-4108 アズワン品番65-1226-95 対象動物ハト
1本(12g×10個)
1,890 税込2,079
当日出荷

液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合用途ワックス洗車 適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン・EVA 寸法(mm)100×38
1袋(3個)
219 税込241
当日出荷

握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け 成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピジョン薬用固形パウダー
エコ商品
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。 あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。 お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。 携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン 有効成分酸化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
399 税込439
当日出荷

塗り込み、拭き取りも軽く、すっきりと仕上ります。カルナバロウ配合で、手軽に美しい艶を実現。 ノーコンパウンド。
対応ボディー色全色 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(250g)
799 税込879
当日出荷

ペンケースに収納可能なミニサイズ
直径(Φmm)のり:12.4 サイズミニ 容量(g)5 主成分PVP アズワン品番64-8926-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5g)
78 税込86
当日出荷

1パック(10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を 特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・ 風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防 錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入 り)
1缶(300g)
3,998 税込4,398
当日出荷

主成分の天然カルナバロウが、独特の深みのある艶を生み、雨や紫外線からボディをしっかりガードします。のび、拭き取り作業が簡単で光沢に優れた経済的な固形ワックスです。(天然カルナパ樹脂が主原料です。)
対応ボディー色全色 特性耐紫外線 形式固形 危険物の類別非危険物
1個(170g)
799 税込879
当日出荷

合成界面活性剤や香料、着色料、酸化防止剤を使用していない無添加せっけん。手肌もしっとり。食器はもちろん、まな板やスポンジ、ふきんまでこれ一つで洗えます。スポンジ除菌ができます。(全ての菌を除菌するわけではありません)排水された石けんは、短期間で水と二酸化炭素に生分解されるので、環境にもやさしい商品です。
タイプ固形 商品タイプ本体
1個(110g)
139 税込153
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)固形ワックス
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

日本鳩対策センターピーコン忌避剤固形タイプ
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料 容量(g)37 使用範囲(m)3(半径1.5m) 有効期限30日間
1個(37g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼容器にセットして使うタイプです。 確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
1箱(40個×13袋)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。 濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。 被膜の持続性に優れたタイプ。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 濃色車用 対応ボディー色ダーク&ブラック 形式固形 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

医療用純ワセリンから作った潤滑油あらゆる種類のメタルの防蝕用に最適です。
1個(150g)
519 税込571
当日出荷

ミラーシャインWAX固形 SOFT99 動画あり
塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(200g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパス建築用固形マーカー
クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料 質量(g)30 適合温度(℃)5~40
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。 また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内 商品タイプ本体
1本(260g)
779 税込857
当日出荷

1箱(12個)ほか
15,690 税込17,259
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷