22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
欠品中

バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。 容量(L)4 対応ボディー色全色対応 仕様バケツ入り トラスコ品番400-3691 材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム 質量(kg)5 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

トラスコ品番114-4857 材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg)5 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
欠品中

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ
トラスコ品番853-6134 質量(kg)13.5 容量(kg)13.5 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

ナイアードガスール 粉末 N
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。 ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。 粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。 ガスール本来のふっくら柔らかな使い心地の「ガスール固形」、なめらかな使い心地の「ガスール粉末」の2タイプがあります。 洗顔、パック、洗髪、全身の洗浄に。 手づくり化粧品の基材としても楽しめます。 汚れや古い角質による肌のくすみが気になる方に。
洗顔タイプ粉末
1個(150g)ほか
800 税込880
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地肌にやさしい天然由来アミノ酸系洗浄成分配合の弱酸性シャンプー。洗い上がりすっきり、うるおって指通りさらさらの髪へ。天然由来コンディショニング成分配合。ノンシリコーン処方。素肌由来保湿成分:セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸(グリシン)配合。
種類さらさらケア
1個(360mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA04 バキットソープエース 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。 容量(L)5.1 仕様バケツ入り トラスコ品番858-7637 材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩 質量(kg)6.5 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1588
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ご飯の冷凍保存と電子レンジの加熱解凍ができる、パック保存容器。繰り返し使用OK。お茶碗大盛り1杯分(約300g)のごはんが入り、使いやすい。余ったご飯や一人暮らしの保存用に。必要な時でレンジで加熱するだけであったかご飯のできあがり。カレー・ピラフ・ミートソースや、ネギ、漬物など、いろいろな食品の保存にも。積み重ねて置けるので収納性が良く、庫内の整理にぴったり。
材質ポリプロピレン 容量(mL)300 電子レンジ対応 形状角形 寸法(mm)104×155×35 サイズL
1個
349 税込384
当日出荷

ご飯の冷凍保存と電子レンジの加熱解凍ができる、パック保存容器。繰り返し使用OK。お茶碗1杯分(約200g)のごはんが入り、使いやすい。余ったご飯や一人暮らしの保存用に。必要な時でレンジで加熱するだけであったかご飯のできあがり。カレー・ピラフ・ミートソースや、ネギ、漬物など、いろいろな食品の保存にも。積み重ねて置けるので収納性が良く、庫内の整理にぴったり。
材質ポリプロピレン 容量(mL)200 電子レンジ対応 形状角形 寸法(mm)90×140×30.5 サイズM
1個
349 税込384
当日出荷

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。
用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。 付属品ソフトブラックスポンジ 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1セット
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応 セット内容黄・青・灰の3枚セット 容量(L)25 耐荷重(kg)180 毛丈(mm)50 サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400 ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)