「国元商会 傾斜ステップ」の検索結果
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
材質エキスパンドメタル
仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能
エスコ品番EA948TA-20
寸法(mm)【クランプ芯間】720
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250
使用荷重(kg)150
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400