「国産杉」の検索結果
1セット(20膳)
¥239
税込¥263
当日出荷
国産杉で組まれた和の間接照明。隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可
幅(mm)164
寸法(mm)出:95
質量(kg)0.5
高さ(mm)180
材質(本体)杉
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スギ科スギ属の針葉樹。
本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。
赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直止
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×89
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
寸法(縦×横)(mm)38×38
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
国産杉1枚ものをふんだんに利用
幅(mm)150
厚さ(mm)30
加工形状ノスコセラミック塗装品
良質な国産杉を使用
長さ(mm)1950
幅(mm)102
厚さ(mm)12
施工面積(m2)約3.182
加工形状UV塗装品
良質な国産杉を使用
長さ(mm)3950
厚さ(mm)12
加工形状UV塗装品
国産杉の間伐材からできたお箸です
材質天然木(杉)
長さ(cm)約21
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15膳)
¥239
税込¥263
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)24×180×4000
板厚(mm)24
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
国産杉1枚ものをふんだんに利用
幅(mm)108
厚さ(mm)15
加工形状ノスコセラミック塗装品
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
国産杉間伐材から出来たお箸。おもてなしに最適な利久タイプ
材質天然木
タイプ利休箸
長さ(cm)21
1個(15膳)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
国産杉で組まれた和の間接照明。隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可
幅(mm)164
寸法(mm)出:95
質量(kg)0.5
高さ(mm)180
材質(本体)杉
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)15.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)95
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
国産杉材を使用。素材、加工すべて日本製にこだわった割り箸です。紙袋に入った個包装タイプで衛生的。高級感のあるお箸で、お祝いの席での来客用、おもてなしにピッタリ。
用途祝い箸、祝い膳、寿、和食、中華料理、正月、おせち料理、雑煮、婚礼、結婚式などで。
材質杉材
寸法(cm)約24
1袋(5膳)
¥398
税込¥438
5日以内出荷
優しいピンク色と白色(源平混色)のコントラストがきれいです。国産杉より赤みが薄く、やわらかな明るい仕上がりになっています。リュウスギとも呼ばれています。うら面には生節(いきぶし)が多くあります。
材質柳杉
長さ(mm)2100
等級A・B
比重気乾比重:0.38
色調無塗装
1
2
次へ