植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)52
全長(mm)70
色白
縦幅(mm)20
1セット(10枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質鉄
全長(mm)500
表面処理ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
色白
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
奥行(mm)1
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)35
全長(mm)105
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。
プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。
PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。
本体にデータロギング機能を内蔵。
測定データはスマホでモニタリング可能。
付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。
農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵
測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2
質量(g)約1,200
使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)
電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
ボールプランター等の寄せ植え、または大きめの鉢に最適です。文字を書く面にボール紙、エンビ板、ラミネート、セルロイド等、0.5mm厚くらいまではさみ込みができます。油性のカラーペンをプレートの色に合わせてご使用ください。ジョーロ、木目の部分に色を塗ると一層引き立ちます。
用途植物の管理、観測用に。
全長(mm)220
1袋(2枚)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
グリーン面積が大きい「緑のカーテン」栽培に適したサイズ
野菜、球根等の植え込みに役立つ目盛付
グラツキに強く、抜けにくい”アギ付仕様”
繰返して何回も書いて消す事ができます
用途野菜、花、球根の植え込等、成長記録の書き込みに。
材質本体/ポリプロピレン+炭酸カルシウム、プレート面/ユポ紙・PET樹脂(ラミネート加工)
色緑
かわいい・楽しい花壇づくりに
何度でも書いて消せる花壇プレート
油性ペン・水性ペン両方にOK
目盛付でタネ・球根の植え込みの目安に
材質本体/ポリプロピレン、プレート面/PET樹脂・ユポ紙(ラミネート加工)
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)21
全長(mm)75
色白
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。
寸法(mm)(打撃面)90×90
全長(mm)375
質量(g)1400
主な用途杭打ち作業
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
調質H24
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能。滑り防止のラバーグリップ。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:約22.68 kg。クイックアクセスツールクリップ。園芸工具、箒、熊手などの収納に最適
長さ(mm)177.8
幅(mm)238.76
質量(kg)1.22
高さ(mm)355.6
可搬質量(kg)22.68
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。園芸工具、シャベル、筒状の工具の収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)50.8
幅(mm)95.25
質量(kg)0.27
高さ(mm)203.2
可搬質量(kg)11.34
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
あごバックルでしっかり固定し、激しい運動を伴うアクティビティにも対応したハット。つばの前面にプレートが入っていることでつばが変形せず、一定の視界を保ちます。インナー部分はメッシュ生地で吸汗性も確保。
用途アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。農作業、園芸、ガーデニングにも。
材質ポリエステル100%
色アイボリー
サイズフリー
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
屋外で使えるキャンドルスタンド。モダンでエレガントなデザイン。キャンドルの高さや燃え方を調整する内部プレート。使用できるキャンドルは高さ8cm、直径6cmまで。ガラスドームの下部と蓋は金属素材で高品質。丸みを帯びたガラスドームがキャンドルを雨風から守る。【設置方法】キャンドルスタンドを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付
用途ガーデニング用品として。ガーデンキャンドル キャンドルランタン ガーデン用品 取付簡単 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン
材質プラスチック、スチール、ガラス
質量(g)650
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)15.5×15.5×19.8
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600
プレート寸法(mm)182×91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160
連続使用時間15分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
振動3軸合成値(m/s2)1.79
山羊皮を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
機能柔軟性
サイズフリー
全長(cm)約22.5
入数(双)1
材質山羊皮
アテ有無アテ無し
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11.5
1双
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ