美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ
天板耐荷重(kg)120
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)1
材質(枠)SUS430 No.4仕上げ
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)SUS304
最大使用荷重(kg)120
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
段数1
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。
高さ(cm)50
奥行き(cm)50
材質(本体)溶融亜鉛メッキ
間口(cm)150
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色白
材質(フレーム)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)507
収納寸法・幅(mm)507
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)157
天板寸法・幅(mm)881
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
設置・撤去が簡単で、効率的に花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。花、野菜用、お米用など多用途に使用できます。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売り)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。使用場所まで分解して持ち運ぶことが容易にできます。作業しやすい高さに農作物などを置くためのベンチです。陳列台にしたり、いろいろな用途にお使いいただけます。
用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として
材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックジョイント
質量(kg)11(3脚分)
色ガーデニンググリーン(脚部:ブラック)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×736(1脚分)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準
長さ(mm)1290
質量(kg)15.9
高さ(mm)【垂直】790~1150
厚さ213
設置寸法・幅(mm)528
収納幅(mm)528
天板幅(mm)400
設置寸法・長さ(mm)1916~2143
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・長さ(mm)1442
踏ざん数2
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。
ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。
耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(長さ)(mm)1000
タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)1060~1500
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。
木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×320
質量(kg)5
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5139
種別合成洗剤(アルカリ性)
サイズ90×50×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5147
種別詰替用ボトル
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5121
種別本体
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
家周りのガーデニングこの1台で。
1台5役のマルチ園芸ツール!
芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650
最大切断径(Φmm)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
延長コード(m)約10
スイッチ(安全ロック)有り
ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅
刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm
仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く
寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14
セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト
本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込
トラスコ品番818-8001
質量(kg)2.3
電源タイプAC電源式
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30
質量(kg)2.2
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)180~460
地上高さ(mm)160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール
寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400
質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)
電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V
充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
¥5,990
税込¥6,589
4日以内出荷
芝生・庭木のお手入れがこれ1台、ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。さらにスティックが付属し、立って作業できるスティックタイプ、手元で作業できるハンディタイプの2WAY仕様です。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、バッテリー、可変式スティック、ローラー、取扱説明書兼保証書
材質ABS、アルミニウム、スチール
寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400、スティック装着時:長さ780~960×高さ510~820
質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)、1060(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む)
電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V
充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ
奥行き(cm)50
間口(cm)150
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード