曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに
材質PVC被覆鉄線
色グリーン
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)5×580
質量(g)370
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質PVC被覆鉄線
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。
かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長)
外径(Φmm)19~22
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
棚やテントなどにキャスターをつけるならこれ!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
用途キャスター
色シルバー
関連資料(0.32MB)
パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
パイプとパイプを4方向に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!。DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
高さ調節ができるベース!六角レンチ(4mm)1つで簡単に取付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます!錆びにくいメッキ加工で室内でも!
用途水平調整金具
色シルバー
関連資料(0.32MB)
パイプとパイプをL字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
パイプとパイプをI字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
全長(mm)1450
形状丸形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番64-8317-52
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミ製/コンビシステムシリーズ/アルミ製棒ハンドル/ガーデニング作業/作業用途/ツールパーツ/収納場所/軽量/道具/節減
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(g)490
長さ(cm)90-145
保証期間最大25年
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ。ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状。シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能
用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/ノコ引き作業/硬質クロムめっき仕上げ/手ノコ/滑り防止目的/防錆性/ツールヘッド/園芸ノコギリ/使用/用途/柄/棒/ハンドル/形状/刃/枝/オールマイティ
材質プラスチック、鉄
質量(g)300
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×5.1×13.4
刃渡り(cm)30
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミ製/コンビシステムシリーズ/アルミ製棒ハンドル/ガーデニング作業/作業用途/ツールパーツ/収納場所/軽量/道具/節減
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(g)390
長さ(cm)130
保証期間最大25年
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミ製/コンビシステムシリーズ/アルミ製棒ハンドル/ガーデニング作業/作業用途/ツールパーツ/収納場所/軽量/道具/節減
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(g)440
長さ(cm)150
保証期間最大25年
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
すべてのGARDENAコンビシステムツールに取付可能な木製の棒ハンドル。柔軟素材の大型の止めネジが付いているので、柄とツールの連結をしっかりと固定。木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製でFSC認証。非常に弾力性があり振動を吸収
用途コンビシステムツールの取り付けハンドルとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステム木製棒/柔軟素材プラスチック製/止めネジ/ツール/ツールヘッド/製品/固定
材質木製
質量(g)510
長さ(cm)130
保証期間最大25年
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。柄の先端がカーブした形状。手が滑りにくくホールドしやすい
用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/アルミ製/コンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステムエルゴライン/アルミ製棒ハンドル/形状/ガーデニング作業/ハンドル先端/作業用途/ツールパーツ/収納場所/道具/品質/手/節減
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(g)690
長さ(cm)130
保証期間最大25年
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
すべてのGARDENAコンビシステムツールに取付可能な木製の棒ハンドル。木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製でFSC認証。非常に弾力性があり振動を吸収
用途コンビシステムツールの取り付けハンドルとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステム木製棒/柔軟素材プラスチック製/止めネジ/ツール/ツールヘッド/製品/固定
材質木製
質量(g)570
長さ(cm)150
保証期間最大25年
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
すべてのGARDENAコンビシステムツールに取付可能な木製の棒ハンドル。木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製でFSC認証。非常に弾力性があり振動を吸収
用途コンビシステムツールの取り付けハンドルとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステム木製棒/柔軟素材プラスチック製/止めネジ/ツール/ツールヘッド/製品/固定
材質木製
質量(g)765
長さ(cm)180
保証期間最大25年
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル。先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる。柄の先端がカーブした形状。手が滑りにくくホールドしやすい
用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/アルミ製/コンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステムエルゴライン/アルミ製棒ハンドル/形状/ガーデニング作業/ハンドル先端/作業用途/ツールパーツ/収納場所/道具/品質/手/節減
材質アルミ製(プラスチック製コーティング)
質量(g)800
長さ(cm)150
保証期間最大25年
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
高品質スチール製のコンビシステム熊手。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい。柄の端には角度が付けられ滑りを防止。別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付ければ、腰をかがませずに作業が可能
用途落ち葉集めや土のほぐし作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/コンビシステム熊手/熊手/GARDENAコンビシステム熊手/細目爪/柄/手/細目/爪タイプ/品質スチール製/取付方法/防止/棒/最適/端/手入れ/角度/形状/連結/場所/藻/使用/花壇/作業/品番/工具
材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング
質量(g)227
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×8.3×12
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り
全長(mm)1800
刃長(mm)60
切断目安(Φmm)生木15
仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)420
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的枝切り
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
適合替刃180PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ