錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに
材質(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど
全長(mm)192
質量(g)130
刃長(mm)42
仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭、草花
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに
全長(mm)192
刃長(mm)42
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的手入れ、束ね切り
切断対象庭木、草花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
注ぎやすく、粉末や液体を入れることが出来ます。
直径(Φmm)150
高さ(mm)140
質量(g)55
足外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番215-4463
全長(mm)折込時:235、使用時:407
質量(g)162
ピッチ(mm)6
切り幅(mm)1.2
適合替刃P-18-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。
質量(g)660
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62
RoHS指令(10物質対応)対応
剤形粉剤
1本(600g)
¥539
税込¥593
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし
トラスコ品番515-9199
全長(mm)217
質量(g)35
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ
トラスコ品番752-4901
種別荒目
材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし
全長(mm)折込時:242、使用時:440
質量(g)202
表面処理ハードクローム仕上げ
適合替刃PM-21L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」
グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。
「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。
・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。
・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。
・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に
材質ナイロン、ビニロン
RoHS指令(10物質対応)対応
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)165
質量(g)75
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
盆栽 植木の手入れに最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)230
質量(g)215
刃長(mm)80
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸
刃長(mm)240
全長(mm)折込時:272使用時:500
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式
種別24 荒目
質量(g)226
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃PM-24L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
折込可
全長(mm)折込時/235使用時/407
仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番515-9181
質量(g)162
適合替刃P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。
散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。
ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル
対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺。濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤。コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的。片手でワンタッチ簡単取付け。紙製なので廃棄処分が簡単
用途施設園芸作物の害虫発生予察に。施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に
付属品吊り下げ用ビニタイ20本入り
トラスコ品番521-2401
材質基材:紙、粘着剤:ホットメルト粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプホットメルト系
1袋(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
タイプ中厚手
材質(裏)レーヨン、綿
材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ