こんなお得な商品も!

バケツ PVC製 スプリング入り
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。
商品タイプ本体
早い、簡単、一人でできる土のう作り道具です。土のう作りの効率アップ、少人数、短時間でドンドン作れます。
用途災害予防、復旧用、緑化植生用。
トラスコ品番149-2193
材質/仕上PE
質量(kg)0.8
高さ(mm)470
外径(Φmm)306
アズワン品番64-8489-63
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番496-0378
質量(g)250
縦(mm)400
横(mm)275
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二人一組の土のう制作作業を一人で可能にさせる、土のう制作用製品です。この商品を用いると、作業時間や労力、費用を大幅に軽減させることができます。折畳み式で持ち運びが簡単で、水洗いで簡単に泥が落ちるので転用することも可能です。
用途土のう袋の自立及び簡易ゴミ箱に。
寸法(mm)460×460×460
色青
内寸(mm)240角×4部屋
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ90×350(H)
色OD
質量(g)180
アズワン品番64-2302-40
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
土のう作りをスピーディに!土の番(ドノバン)を広げて土のう袋をセットしたら土を入れてください。土の番が袋を広げておいてくれるので一人で作業ができます。プラダン製だから軽くて扱いやすい!多少の雨の中でも使用でき、使わないときはたたんで収納できます。周囲が暗くても目立ちやすい色を選びました。
材質ポリプロピレン
付属品穴取手白
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)530×400×15(畳んだ時)
目付(g/m2)1000
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)540
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1
商品タイプ本体
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
軽くて持ち運びに便利。従来2人1組で行っていた土のう作業が1人で可能になります。
用途筒状にして土のう袋をセットすることで簡単に土のうが作れます。大量のごみ箱が必要なイベントやアウトドアにも最適です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)350
直径(mm)250~300
適合寸法(mm)【土のう】48×62
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
土のう袋を広げておくためのスタンド、土の番2(ドノバンツー)です。土の番2を使用することで一人でスピーディーに土のうが作れます。使わないときは折りたたみができるので省スペースで保管ができます。
用途土のう袋スタンド
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)約300
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)48
容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915
材質FRP
種類集積保管庫
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。
材質ポリエチレン/面ファスナー
色(本体)黒
直径(Φcm)使用時:約25~30
高さ(cm)35
サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他
収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35
アズワン品番65-1840-16
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード