商品豆知識
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。プラスタイプは、OH-Cに樹勢回復において定評のある「炭」をブレンドした製品です。炭は多孔質なため長期にわたり土壌の通気・排水・保水に効果を発揮します。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-Cプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。
主原料abコンポ
名称用土
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20
配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
1袋(20L)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜
トラスコ品番818-9322
質量(g)1400
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55
名称無し
主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤
登録保証無し
1袋(5L)
¥689
税込¥758
欠品中
1度使った土や弱った土に混ぜ込むことで化学性を改善します。土に混ぜた直後から植え付けが可能です。混ぜるだけで土の団粒構造をつくり直し、ふかふかの土にします。好気性微生物(菌糸状、放射菌)が豊富に含まれています。
原材料バーク堆肥、腐葉土、もみがら堆肥、くん炭 等
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。
土に混ぜた直後から植え付けが可能です。
土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。
主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(160g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜
適合作物野菜
名称肥料が含まれていない対象外の商品
有効微生物土壌改良材!
連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。
土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。
用途連作障害を軽減させるなど。
名称無し
原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225
登録保証無し
1袋(600g)
¥539
税込¥593
当日出荷
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
欠品中
緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
¥829
税込¥912
当日出荷
混ぜるだけの万能土壌改良材。土づくりの決定版!。混ぜるだけで誰でも土作り名人に。フルボ酸が根がぐんぐん伸ばして、丈夫な株を作ります。古い土の再生にも最適です。
下水汚泥を厳格な品質管理のもと、完熟発酵させ堆肥化した、普通肥料(下水汚泥コンポスト)です。建設審査技術証明書を取得した、高いリサイクル性、安全性、高品質な製品になります。有機物が大量に入っているため、少量で土壌の団粒促進効果が望めます。肥料成分(N:P:K=約3:6:1)が含まれているため、化成肥料の変わりにご使用いただけます。有機質肥料のため、肥料継続性があり散布回数の軽減に繋がります。
用途土壌改良剤
質量(kg)20/袋
規格20(kg/袋)
使用量平米:10(L/m2)
原材料下水おでい肥料、食品工業おでい肥料、茶がら、米ぬか(ふすま)
1袋(20kg)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
1個
¥36,200
税込¥39,820
当日出荷
木炭の配合により、排水性を高め、根張りを良くします。
乳酸菌を利用して醗酵した、肥料分の多い土壌改良材です。
土を良くする腐植を多く含んでいます。
名称用土
アズワン品番65-1829-50
主原料木炭コンポ、牛ふん堆肥
1袋(10L)
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 リフカ 腐植資材 保水性UP 排水性UP 通気性UP 保肥力UP 微生物活性 リフカの特徴:まくだけ簡単、栽培後の畑、使用済みプランターの土が復活します。多くの腐植を含み、通気性、排水性、保肥力などを改善させます。堆肥より少ない量でも土壌改良の効果を発揮します。根がすくすく成長する土壌へ改良、リン酸の効きもよくします。中性なのでどんな土壌にも安心して使用ができます。
適合作物花、野菜
1個(450g)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
高度な蒸留技術で酢酸などの有効成分を濃縮し、環境に優しい木材由来の天然成分で土や植物に残留しません。
水やりと一緒に200倍に薄めて散布。
お花を元気に、野菜果実をおいしく育てます。
用途植物の活力剤、土壌改良材など。
適合作物花、野菜
成分蒸留木酢液
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×305
名称無し
登録保証無し
1本(1.5L)
¥829
税込¥912
当日出荷
土壌環境を改良し、植物の生育のサポートする
土壌改良材です。
名称レオグリーン特Ⅰ号
登録保証埼玉県 特肥第1052号
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使い方は土に混ぜるだけ
用途土壌改良材
1袋(1kg)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。
成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス
容量(kg)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物猫
1本(2kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材
適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
鶏糞、牛ふんなどの完全発酵たい肥にミネラル分を添加しました。有機微生物のはたらきにより、土壌本来の生態系を回復し古くて硬くなった土が柔らかくよみがえります。
用途土壌改良材。
名称強力たい肥
原材料鶏糞、牛糞など
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)375×285×40
肥料の種類たい肥
登録保証無し
1袋(5L)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
菌の黒汁と天然ゼオライトのWパワーで連作障害を協力にブロック。
連作障害対策効果の高い特殊光合成最近と、天然ゼオライトの土壌改良効果を
どっきんぐさせた新発想の土壌改良材です。有機JAS対応資材です。
登録保証※肥料登録なし
1袋(400g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様厳選素材・肥料入り
東京で生まれた微生物資材。微生物の力で土壌がフカフカ、土壌病害の耕種的防除、葉面散布で植物を元気にします。1500種類以上の微生物の力で、様々な環境に柔軟に対応できる植物に育てます。土中の有機物を分解し、作物に必要な栄養素に変え、作物の成長促進につなげます。土壌の団粒化を促進し、しっかりした根を張らせます。耕種的防除の効果で病原菌の増殖を抑制し作物を強くします。また、葉面散布により作物の光合成促進・免疫力を向上させます。無臭で人体への影響はありません。
用途微生物活力土壌改良剤(液体たい肥)
仕様肥料登録番号:東京都家保衛肥第168号
タイプ剤型:液剤
有効成分有効微生物群(プロテオバクテリア、クロロフレクサス、アクチノパクテリア、フィミクテス、バクテロイデス、真菌類)、酵素リパーゼ プロテアーゼ、セルラーゼ等微生物由来)、精製水、必須元素 (マグネシウム、リン、カリウム、カルシウム、鉄、塩素、マンガン、ニッケル、銅、亜鉛、モリブデン)
関連資料(46.6MB) (8.45MB)
赤玉土・鹿沼土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した軽くて使いやすい培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様軽い素材・肥料入り
関連キーワード
1
2
3
次へ