「土壌計測」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンドヘルドFTIR Agilent Technologies【レンタル】ハンドヘルドFTIRAgilent Technologies
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ラボ外での非破壊分析に!複合材料やポリマー、コーティングの分析結果をスピーディにその場で確認可能。スクリーニングや土壌分析に最適です。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は現場での高精度かつスピーディな測定・分析が可能で、レンタルした直後から結果を即時確認することができます。ラボに持ち帰らず、サンプルを破壊することなく分析が可能なため、生産性向上に役立ちます。
用途ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は測定後に材料の分析結果をその場で確認することができます。測定対象としては、複合材料における接着状態の確認や、コーティングされた資材の性能テスト、ポリマー特性及び真正検証、摩耗状態の確認、金属資材における表面部分の汚れの確認などが可能です。このような検査は「ポジティブ材料識別 (Positive Material Identification : PMI)」と呼称されています。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300をレンタルすることで、材料の耐用期間中に、使用環境や使用時間に応じた摩耗状態を随時評価することができます。また、スクリーニングの他にも土壌科学分析や地質学の分析においても最適な計測器です。仕様【標準ビームスプリッタ】セレン化亜鉛セット内容本体、ダイヤモンドATR、バッテリー×4、電源ケーブルセット(本体用)、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ポリスチレンリファレンスサンプル、通信ソフト(MicroLab) デモ版、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース形状【干渉計】高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き質量(kg)【バッテリなし】1.88 、【バッテリ付き】2.22電源100~240 V AC、3 A、50~60 Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×345×190.5分解能最大スペクトル:4cm -1検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS光源巻き線型素子インターフェース【サンプル】ダイヤモンドATR高度(m)最高2000動作湿度(%)最大95 、非結露保管温度(℃)ー30~60(-22~140 °F)レーザー低電力半導体動作温度範囲(℃)0~50(32~122 °F)(使用時)スペクトル範囲4500~650cm-1サービス分類レンタル
ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要 オーム電機ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要オーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
土壌にさすだけでその場所の「水分」「照度」「PH」の測定ができます 電池不要ですぐにご使用いただけます 設定や計算の必要がないので簡単に測定できます 花や野菜の生育管理に
測定範囲【 水分】1~3.5(乾燥-給水必要)、3.5~7.5(通常)、7.5~10(湿潤)【照度】0~500(暗い)、1000~2000(明るい)【酸性】8(アルカリ性)~3.5(酸性)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×270×38直径×長さL(Φmm×mm)【測定棒】5×180
珪砂7号 三洋試験機工業珪砂7号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業公団型現場密度測定装置三洋試験機工業
54,980税込60,478
1セット
60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ細粒土用穴径(Φmm)150粒径(mm)50以下
珪砂5号 三洋試験機工業珪砂5号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業公団型現場密度測定装置三洋試験機工業
64,980税込71,478
1セット
60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ粗粒土用穴径(Φmm)250粒径(mm)100以下
JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ三洋試験機工業
23,980税込26,378
1個
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
JIS型現場密度測定装置セット 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置セット三洋試験機工業
75,980税込83,578
1セット
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
土壌水分センサー 01867-20 GARDENA(ガルデナ)土壌水分センサー 01867-20GARDENA(ガルデナ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型材質プラスチック、金属質量(g)165寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
光電比色計 東京光電光電比色計東京光電
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
簡易式 土壌酸度計 Scale Style簡易式 土壌酸度計Scale Style
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
土壌の酸度測定に。
用途*本品の測定値は目安としてご利用下さい。精度が必要な測定にはご使用しないでください。全長(mm)270質量(g)36測定範囲(pH)3.0~10.0
簡易式 土壌酸度計 水分計付 Scale Style簡易式 土壌酸度計 水分計付Scale Style
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。全長(mm)270質量(g)52測定範囲(pH)3.0~10.0
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ東亜計器
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付シンワ測定
5,388税込5,927
1台
翌々日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。仕様(測定コンディション)1~8段階付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
土壌酸度(PH)計 B シンワ測定土壌酸度(PH)計 Bシンワ測定
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置エア・ウォーター・バイオデザイン
489,800税込538,780
1個
11日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御寸法(mm)318×162×153質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.9測定対象土壌インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)処理能力6項目/約14分サンプル量1.0g
斜面調査簡易貫入試験機 三洋試験機工業斜面調査簡易貫入試験機三洋試験機工業
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。 斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
土壌水分カルシメーター メータージャパン土壌水分カルシメーターメータージャパン
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3測定範囲(%)0~100精度(%)0.05分解能(%)0.1温度(℃)5~50サンプル量0.5~5g測定時間(秒)30質量(g)350記憶データ数50電源単三アルカリ電池3本
センサーインターフェース メータージャパンセンサーインターフェースメータージャパン
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能ポート数1OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降電源単三アルカリ電池2本寸法(cm)9.14×3.66×3.35動作温度範囲(℃)-40~60仕様【データ保存】なし
土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付シンワ測定
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。寸法(mm)395×55×55質量(g)97測定範囲pH3~7最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム付属品サンドペーパー(#1000)
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
樹木診断用鋼棒 ダイトウテクノグリーン樹木診断用鋼棒ダイトウテクノグリーン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
用途樹木診断質量(kg)0.5材質ステンレス鋼長さ(cm)70(最大測定)収納時寸法(mm)25×60×373RoHS指令(10物質対応)対応
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所土壌用密度計 ボイコース安藤計器製工所
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き密度(g/cm3)0.997~1.050全長(mm)300アズワン品番63-1457-97
写真撮影用台付スタッフ マイゾックス写真撮影用台付スタッフマイゾックス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所土壌用密度計 ボイコース安藤計器製工所
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
土壌の密度計測に使用します。
密度(g/cm3)0.997~1.050全長(mm)300アズワン品番63-1457-96
スーパーサッチャー 田中鉄筋工業スーパーサッチャー田中鉄筋工業
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
杭を打ち込み上部をセットするだけの簡単設置でリアルタイム観測 斜面や法面の崩壊、落石の発生、崩壊発生後の再崩壊による二次災害懸念箇所に設置することで、傾きを検知して警報を発信。 感知・警報機能の一体型とそれぞれが独立した分離型。危険箇所と人・家・車両などが近接している場合は一体型、山の中腹など離れている場合は分離型を使用。分離型は20mコード付。 傾き変位を360°全方向についてリアルタイム検知。 特許取得 第6505537号
用途法面、工事現場、民家・危険場所仕様検知限界:3°電源9Vアルカリ乾電池2本連続使用約1年
デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度・地温計TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
デジタル土壌酸度計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度計TAKAGI(高儀)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
デジタル土壌酸度計 A-2 シンワ測定デジタル土壌酸度計 A-2シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
デジタル土壌酸度計 高森コーキデジタル土壌酸度計高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
土壌酸度計 (酸度・水分付) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度・水分付)高森コーキ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!センサー先端部磨き用サンドペーパー付取説(140種類作物の土壌ph目安表)付電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
土壌酸度計 (酸度のみ) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度のみ)高森コーキ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
地中ケース 佐藤計量器製作所地中ケース佐藤計量器製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途30cmのガラス温度計用の金属製保護ケース
デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱシンワ測定(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
突砂法による土の密度試験装置 マイゾックス突砂法による土の密度試験装置マイゾックス
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
用途土の締固め度の測定セット内容ベースプレート(中央部穴径150又は250mm)×1、上ワク×1、キャリブレーション容器×1、直ナイフ刃付25cm又は30cm×1、突棒×1
土壌酸度測定器 マイゾックス土壌酸度測定器マイゾックス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
用途土壌のpH測定寸法(mm)Φ50×160付属品専用ケース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら