「土壌ph測定器」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
8,700税込9,570
1個
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
48,980税込53,878
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01
pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
pH・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
用途pH・温度測定
PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60F、PC60
ポケット型PH計 竹村電機製作所ポケット型PH計竹村電機製作所
39,980税込43,978
1台
予約販売
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F精度(pH相対)±0.01pH±1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F温度補償自動(ATC)校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと温度分解能(℃)0.1/0.1°F精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD分解能(pH)0.01
ポケット型pH計 竹村電機製作所ポケット型pH計竹村電機製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18温度補償有(自動)防水仕様IP67
土壌酸度計 (酸度・水分付) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度・水分付)高森コーキ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!センサー先端部磨き用サンドペーパー付取説(140種類作物の土壌ph目安表)付電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂
土壌pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
ペンタイプPH計 SK-661PH 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
比色式pH検定器 竹村電機製作所比色式pH検定器竹村電機製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD) マザーツールデジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)マザーツール
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション 藤原製作所ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション藤原製作所
41,900税込46,090
1個
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 藤原製作所ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計藤原製作所
129,000税込141,900
1個
8日以内出荷
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製質量(g)約65 (電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら