綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)約2.2
板厚(mm)約5
柄長さ(mm)約1300
底板寸法(mm)約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番116-3184
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1.65
高さ(mm)65
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!
溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)1035
トラスコ品番836-9933
質量(kg)1.7
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)345
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)125
頭部板厚(mm)2.1
頭部肩幅(mm)139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440
トラスコ品番177-6461
穴径(Φmm)130
刃長(mm)218
材質(柄部)焼付塗装パイプ
刃先幅寸法(mm)124
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
質量(kg)4
トラスコ品番382-0173
材質スチール
穴径(Φmm)135
頭部長(mm)240
頭部板厚(mm)2.3
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール
形状角型
全長(mm)815
質量(kg)約1.1
色ブラック
板厚(mm)【頭部】.45
頭部長(mm)218
先幅(mm)【頭部】180
頭部肩幅(mm)167
1丁
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード