材質針金、籐
材質本体:籐、金属部:鉄
質量(g)20
材質耐熱ABS樹脂
種別有田焼
材質陶磁器
容量(mL)1450
材質本体:陶器/フタ、茶こし、ハンドル:ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×163×195
TKG品番9-2379-1301
TKG品番(2017)6-2170-1001
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
容器(mL)500
種別有田焼
TKG品番9-2379-0301
TKG品番(2017)6-2170-0501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
仕様茶こし付
材質本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼
表面処理シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)3
材質土物
容量(mL)240
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
容量(mL)990
種別瀬戸焼
材質陶磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×135×120
TKG品番9-2379-0201
TKG品番(2017)6-2170-0201
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
容量(mL)480
間口W×奥行D×高さH(mm)108×150×125
材質18-8ステンレス
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
こんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えた衛生帽子です。サラッとした肌触りで、食品工場や給食現場の常温作業でも快適に着用できます。着脱が簡単で、対面販売や軽作業に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様後頭まわり引き出しゴム
種類ツバ付
混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・軽量
アズワン品番64-6614-85
頭囲(cm)73
生地シャミラン(R)
性別男女兼用
1着
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード