20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 断面係数(cm3)36.4
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13 使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起し
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。 高さ(mm)120 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ
軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号KK-110049-VR
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 表面処理メッキ処理 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ストッパーST
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
1ケース(50本)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)75 断面2次モーメント217cm4 断面積(cm2)23.2 断面係数(cm3)57
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)