頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
大きな踏み台で踏みやすく力が伝わりやすい 。刃先研磨で土刺さりがいい!。強度が高いリブ付きの爪で硬い土の掘り起こしも可能
用途土の掘り起こしに
仕様3本爪タイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
土起こし、移植にも使いやすいフォーク。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質高品質スチール、プラスチック
質量(kg)2.15
ハンドルD型
全長(cm)117
保証期間最大25年
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
畑の掘り起こしに
足を使って楽に掘り起こせる
足を使って、楽に土の掘り起こしができます
頑丈なスチール製
用途土掘り、土起こし。
材質本体/スチール
全長(mm)1070
質量(g)3300
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質高品質スチール、木材
質量(kg)2.17
ハンドルD型
全長(cm)117
保証期間最大10年
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
用途集草・草の移動作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)215
全長(mm)1130
質量(kg)1.72
高さ(mm)1155
奥行(mm)35
爪数4
先幅(mm)220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業
全長(mm)1135
爪数4本
先端幅(mm)230
爪長さ(mm)330
質量(kg)1.5
トラスコ品番177-6509
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
軽量で刃先先端部分無垢ステン仕様
用途家庭菜園向け
仕様耕うん深さ:幅×深さ(約)cm:21×29.5
材質ステンレス
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×12.5×115
1箱(6台)
¥24,880
税込¥27,368
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)1.15
タイプ4本爪
間口W×奥行D(mm)250×135
TKG品番9-0204-0701
TKG品番(2017)6-0190-1701
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用
材質鋼
寸法(mm)先端幅90、全長400
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
フォーク形状で幅広の爪を根元にさして根を起こして草抜きします。
フォークのようなアール形状が土を掘起し、雑草の根もきれいに抜き取ります。
プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
全長(mm)230
材質(本体)ステンレス
質量(g)81
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×2302
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
関連キーワード