軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
トラスコ品番758-3711
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1300×68×1500
作業幅(mm)1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000
質量(kg)2.3
奥行(mm)90
柄長さ(mm)1000~1600
収納寸法・長さ(mm)1500
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品
直径(Φmm)970
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。
質量(kg)6
材質/仕上スチール、ゴム
奥行(mm)150
高さ(mm)790
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
業界初!新しい特徴をプラスした進化した土間鏝。後端部バチ型二段背金で塗付押さえ圧アップ。レーザースリット加工で背金がしなる。強力!TIG溶接で首の強度アップ。
用途土間の補修、仕上げ
厚さ(mm)0.5
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-100-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0815
寸法(mm)152×357
質量(kg)1.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し
ブレード幅(mm)80
ハンドル長さ(mm)1100~1800
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm)1.5
奥行(mm)143
柄長さ(mm)900~1580
収納寸法・長さ(mm)980
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼
厚さ(mm)0.3
NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。
トラスコ品番851-0792
質量(kg)10
爪数4枚
直径(mm)790
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽くて足跡が残らず、作業能率がアップします。床に当たる面積が大きいので、滑らず、深い足跡が残りません。軽くて強いアルミ製なので、長時間の作業でも疲れません。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上作業)。
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)200×335
標準質量(g/片足)1480
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])180
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1130
コード長さ(m)8
カーボンブラシ呼び番号154
翼径(mm)630
付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)
質量(kg)30
対応材質コンクリート
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。
石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
幅(mm)尻:69
寸法(mm)300
肩幅(mm)74
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
材質木製/鋼
土間仕上げに最適です。
用途土間仕上げ作業に。
全長(mm)390
質量(g)450
板厚(mm)0.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)(刷毛)160
全長(mm)400
高さ(mm)(刷毛)60
毛幅(mm)45
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMN-75G交換ブレード
トラスコ品番851-0814
寸法(mm)152×310
質量(g)880.0
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-75-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0816
寸法(mm)152×300
質量(g)920.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMNー60交換ブレード
トラスコ品番851-0813
寸法(mm)150×220
質量(g)680.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。
材質プラスチック
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。土間の押さえ仕上げや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。歪みが出にくく丈夫です。従来の0.3mmより逃げが少なく、無駄な力を使わずに作業が出来ます。
用途土間の押さえ仕上げや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。
板厚(mm)0.3
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業
材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
0.5mmと絶妙なしなやかさ。ステンレスで耐久性も高い。
用途土間仕上げ作業に。
材質ステンレス
全長(mm)270
質量(g)0.25
板厚(mm)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
トラスコ品番851-0874
寸法(mm)300
質量(g)280
アズワン品番64-8405-31
先幅(mm)100
元幅(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ