一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)62
寸法D(mm)45.1
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)89
寸法J(mm)60
寸法K(mm)88
寸法L(mm)4
寸法M(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングアンドチェックバルブ
付属品M10×75L 4本
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)12
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
仕様JQ形圧力制御弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番364-9644
質量(kg)2
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)52
寸法D(mm)23
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)40
寸法K(mm)32
寸法L(mm)63
寸法M(mm)36
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングバルブ
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)2
バルブ種類圧力制御弁
規格JIS2
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類圧力制御弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)2.9
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)52
寸法D(mm)23
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)40
寸法K(mm)54
寸法L(mm)63
寸法M(mm)36
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングアンドチェックバルブ
質量(kg)3.6
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)62
寸法D(mm)45.1
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)60
寸法K(mm)88
寸法L(mm)4
寸法M(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングバルブ
付属品M10×75L 4本
質量(kg)3.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
バルブ種類圧力制御弁
規格JIS2
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
バルブ種類圧力制御弁
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。
材質樹脂
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)
口径取付:1”(25A)
流量範囲(m3/h)0.1~7.0
関連資料(0.05MB)
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B
種類電磁弁
使用流体石油系作動油
トラスコ品番838-8135
質量(kg)8.1
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)
口径取付:3/4”(20A)
関連資料(0.05MB)
騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁
使用流体石油系作動油
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本
質量(kg)7.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)
バルブ種類流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形
最高使用圧力(MPa)15.7
定格流量(L/min)280
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)30
最低パイロット圧力(MPa)1.5
供給電圧(V)DC±24
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの
電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ
ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設
定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流
制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで
きます。
高応答です。
リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。
プログラム制御が行えます。
サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4%
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.11MB)
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)1
材質真鍮
寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)-40~93
使用流体圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ