圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式テーパーねじ×平行ねじ
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボディ)C3602
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
寸法L(mm)46
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
材質銘板:SP
材質(本体)CAC406C
寸法H(mm)25
寸法d3(mm)2.5
材質(Oリング)NBR
材質(ハンドル)PA
寸法S1(mm)22
寸法d1(Rc)3/8
材質(弁棒)C3604BD
寸法d2G3/8
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質銘板:SP
材質(本体)CAC406C
寸法H(mm)53.5
寸法d3(mm)2.5
材質(Oリング)NBR
材質(ハンドル)PA
寸法S1(mm)22
寸法d1(Rc)3/8
材質(弁棒)C3604BD
寸法d2G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質銘板:SP
材質(本体)C3602BD
寸法H(mm)25
寸法d3(mm)2.5
材質(Oリング)NBR
材質(ハンドル)PA
寸法S1(mm)22
寸法d1(Rc)3/8
材質(弁棒)C3604BD
寸法d2G3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材
適合1/4インチオスネジ水圧計
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-86
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075
取付ねじ(D)G1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
圧力計の脈動圧力の防止に!
グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。
一般圧力計でも使用できます。
ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
めねじサイズG1/4
おねじサイズR1/4
適合流体一般石油系作動油
材質(パッキン)C1100
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5
推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「V」シリーズニードルバルブ
プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)
材質SK4
全長(mm)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771
質量(g)320
最高使用圧力(MPa)35
接続ねじ【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)63
接続形式インライン形
適合流体一般石油系作動油
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。
関連資料チラシ(0.22MB)
最高圧力(kPa)800
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。
関連資料チラシ(0.38MB)
最高圧力(kPa)700
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~3.8
真空計(MPa)0~-0.1
チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)
接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
関連キーワード
1
2
3
次へ