こんなお得な商品も!
ステッカー マーキング ゲージ用
モノタロウ
¥249
税込¥274
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)15×5/片
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)6×42
タイプ矢印
シートサイズ(mm)90×150
面付26面 2列×13段
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート
目盛間隔1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑
アズワン品番65-3902-29
1組
¥400
税込¥440
当日出荷
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1
仕様両面表示
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)2
取付方式札
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に
取付方式ステッカー
材質PET
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
規格PF1/4テーパXPT1/4
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.48MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.40、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.8、SSA-F617MAT ノズル(SSA-F617MAT)部品_No.5、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.5、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.42、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-F617MAT-1 ノズル部品_No.5、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.2、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.5、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.12など
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード