38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。 材質PPステッカー 寸法(縦×横)(mm)15×5/片
1シート(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。 付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入 材質ポビック透明#100 シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
569 税込626
当日出荷


ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段
1パック(104片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 呼びAT 寸法D(mm)105.5 ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) ガラス部無機ガラス 寸法h(mm)82 測定流体気体、液体 材質(カバー)SUS430・生地 材質(ブルドン管)C6872 寸法f(mm)18 寸法j(mm)17 寸法k(mm)12.5 材質(接続部)C3604 モデル立形
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
1パック(160片)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びAT 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 種類汎用圧力計
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類連成計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 種類汎用圧力計
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類連成計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 種類真空計 測定流体気体、液体
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET
1組(1枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状長方形(白地に矢) 取付方式ステッカー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

適合機種NTFシリーズ、DPSシリーズ 適合規格CEマーキング、RoHS対応 アズワン品番4-2579-11
1個
44,980 税込49,478
欠品中

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5~40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用真空計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びAT 外径(Φmm)100 精度JIS1.6級 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

長野計器圧力スイッチ CB33
エコ商品
CEマーキングに対応。IP66(防水性 NEMA4相当)。接断差可調範囲が3~20%max.P.です。(レンジ1.5~13(1.5~15)MPaを除く)。耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。
用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。 質量(kg)約2 取付パネル取付 スイッチマイクロスイッチ 接点H:上限1接点 構造IP66(防水性 NEMA4相当) 精度±0.5%maxP 接続ねじG3/8B 材質(ケース)ADC12 測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性0.15~21MPA(圧力レンジにより異なる) 使用環境温度(℃)-20~60 温度係数0.05%maxP./℃ 材質(接続部)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応 取出口コンポジットタイプ G1/2
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター
エコ商品
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測 仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定) 付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個 質量(g)300 電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W 適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL 精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内 表示320×240カラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず) 外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース 外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格PF1/4テーパXPT1/4 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.48MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.40、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.8、SSA-F617MAT ノズル(SSA-F617MAT)部品_No.5、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.5、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.42、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-F617MAT-1 ノズル部品_No.5、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.2、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.5、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.12など
1個
479 税込527
7日以内出荷