鋭敏な反応、低感知圧力
視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。
多様な取付方法、各種取付金具が選定可能
複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型
最大表示圧力1.0MPa
表示単位MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差0.5% of R.O.
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード