材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
最高圧力(MPa)35
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用の接続ジョイントです。
材質BC
種類圧力計用アクセサリー
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
適合本体T-300N
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
材質SUS316
ねじメスねじ×オスねじ
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604
質量(g)40
ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パイル)C1100
推奨トルク(N・m)40
適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途バルブと圧力計の接続に。
最高圧力(MPa)35
材質(本体)C3604
種類圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)63
使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
ねじメスねじ×メスねじ
材質SUS316
ねじメスねじ×オスねじ
材質SUS316
ねじメスねじ×オスねじ
材質SUS316
ねじオスねじ×オスねじ
材質SUS316
ねじオスねじ×オスねじ
材質SUS316
ねじメスねじ×メスねじ
材質SUS316
ねじオスねじ×オスねじ
材質SUS316
ねじユニオンメスジョイント
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
形状ユニオン
形状ユニオン
形状ユニオン
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316
呼び径(B)G3/8×R3/8
呼び径(A)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316
呼び径(B)G3/8×R1/2
呼び径(A)15×10
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ