431件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力・工具不要 簡単操作 小型、軽量。収納ボックス付きで持ち運びに便利 オプション追加可能 低価格
仕様(媒体)空気/圧力(Mpa):1、真空(MPa)-0.09(真空はオプション) 接続ねじ1/4、3/8、1/2(ストレート、テーパー兼用)
1台
289,800 税込318,780
60日以内出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01 仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm)0~70 寸法(mm)250×150×492 質量(kg)約18 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)80×60 センサーK熱電対 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)160 商品タイプレンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。 付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個 質量(kg)約3 最高圧力(MPa)5 吸水量(cc/1回)約13 水槽容量(L)4.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200 材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。 トラスコ品番387-0336 幅(mm)96 高さ(mm)120 タイプ圧力試験 測定範囲(MPa)0~6 奥行(mm)85 電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8 水槽容量(L)18 材質(タンク)ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番247-6444 セット内容圧力計、高圧ホース1m 質量(kg)3.3 タンク容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240 吐出口サイズPT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8] 材質(タンク)樹脂 吐出水量16mL/回
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60 ストローク(mm)0~70 最大荷重(kg)約500 加熱温度(℃)20~200 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%)±1(フルスケール) 電源単3乾電池2本 電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件0℃~40℃ 付属品専用ケース、試験成績書 タイプ一体式 センサー寸法(mm)20×38×80 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262×68×36 本体質量(g)780(乾電池含む)
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg)3.4 吐出量13(cc/1回) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.43 水槽容量(L)4.6 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223 吐出口サイズG1/4 材質(タンク)樹脂
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。 質量(kg)3.4 最高圧力(MPa)3.43 水槽容量(L)4.6 材質(タンク)樹脂 吐出量13(cc/1回) 吐出口サイズRc1/2 トラスコ品番295-1479 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)290 種類設置針付圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケース ケース寸法(mm)385×202×140 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続) 材質本体:PMMA(アクリル) 厚さ(mm)本体/10、フタ/20 寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275 質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4 アズワン品番4-2679-01
1台
192,000 税込211,200
10日以内出荷


TP50B 電動&手動テストポンプ アサダ 動画あり
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。 付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット トラスコ品番338-1790 質量(kg)5.5 タンク容量(L)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296 最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2 材質(タンク)樹脂 吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 材質樹脂成型品 測定範囲0~6MPa 電源単四乾電池×3本 本体質量(g)500 表示有機EL 保護等級IP67相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120 測定流体水・空気・窒素ガスなど 保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事) 測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa) 動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事) データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場での簡易測定に最適 測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa) セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1 寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法 測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa 質量(g)約450(電池含む) 測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内 表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa 連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース KFシリーズ
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管 補強層1P 適合流体鉱物性作動油 流体温度(℃)-30~+100 推奨雰囲気温度(℃)-30~+70 材質内管:ポリエステル樹脂 材質(外被)ポリウレタン
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 1Ma g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 100KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ±100kPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 2MPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
559,800 税込615,780
44日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 700KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 200KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旭計器工業ゲージコック
エコ商品
圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)
用途液体用100℃以下 材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)3
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(40)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-67
1セット(4個×50本)
31,980 税込35,178
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x41(36)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-65
1セット(4個×50本)
31,980 税込35,178
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:3.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x64(59)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-71
1セット(4個×50本)
32,980 税込36,278
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(41)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-69
1セット(4個×50本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x90(82)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-89
1セット(4個×50本)
38,980 税込42,878
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x89(81)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-87
1セット(4個×50本)
38,980 税込42,878
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x43(35)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-77
1セット(4個×50本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x75(67)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-83
1セット(4個×50本)
38,980 税込42,878
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x76(68)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-85
1セット(4個×50本)
38,980 税込42,878
93日以内出荷

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x47(39)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3806-79
1セット(4個×50本)
31,980 税込35,178
93日以内出荷

旭計器工業ゲージバルブ
エコ商品
すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
用途液体用200℃以下 材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)50 耐圧試験圧力(MPa)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)
空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付) セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解) 寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D) 質量(kg)3 電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間) 測定対象通常の気体ガス 圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)