端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
端子形状板形
種類裸圧着端子
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状平形
種類裸圧着端子
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
種類裸圧着端子
端子形状板形
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥819
税込¥901
3日以内出荷
寸法d2(Φmm)6.4
幅(mm)15
全長(mm)48
種類裸圧着端子
端子形状板形
寸法A(mm)16
寸法F(mm)14.5
寸法D(Φmm)9
寸法E(mm)10.5
電線抱合範囲AWG(#)6
電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62
寸法T(mm)1.5
寸法d1(Φmm)5.8
寸法K(mm)7
適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1
電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥39,980
税込¥43,978
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.3
全長(mm)20.5
規格UL listed E42024CSA LR20812
寸法E(mm)8
寸法l(mm)9.5
寸法T(mm)0.8
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514
相手タブ厚(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
V1.25-1AF
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18
端子形状板形
幅(mm)2.8
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色透明
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
端子形状板形
種類裸圧着端子
寸法l(mm)12.7
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令(10物質対応)対応
種類圧縮端子
端子形状ブレード形(BT形)
種類圧縮端子
端子形状ブレード形(BT形)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状板形
関連キーワード