58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)8.4±0.5 内径(Φmm)4.0±0.5 適合NHE4(歯口小) 種類裸圧着スリーブ 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆最大外径(Φmm)6 適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(3個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
用途銅線用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
839 税込923
3日以内出荷

ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷



圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(20個)ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 トラスコ品番122-7914 材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ 全長(mm)11.5 シルバー 電線抱合範囲AWG(#)22~18 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7 外寸法(Φmm)2.6 適合工具NH 60(ニチフ 手動工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 仕様B形 トラスコ品番138-7684 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)72.0 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.0 内寸(mm)26.5 JIS規格適合 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷


1袋(12個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 内寸(mm)26.8 全長(mm)36.2 仕様P形 トラスコ品番138-7685 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.6 JIS規格適合 適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具) スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
1パック(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(5個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)26.9 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2) 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)