27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4~5
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
グレー 仕様砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(分)夏:2、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(200g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 材質塗面:ゴム 柄:木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
灰色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルメントプレモル K-3
小口平タイルや二丁掛けタイルをコンクリート・モルタル下地へ施工するのに適しています。
灰色、粉末状 使用方法【下地の処理及び準備】1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、清掃及び目荒らしを確実に行い、取り除きます。3.下地の精度は長さ3mにつき7mm以内とします。チェック:段差、不陸が著しい場合はJIS A 6916:2000のセメント系下地調整厚塗材CM-2の品質基準に適合した既調合ポリマーセメントモルタルを使用して下さい。4.下地に吸水調整材の塗布を行い、下地の吸い込みを調整します。吸水調整材はモルメントEV-300Nをご使用下さい。【混練り】1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。2.約5分おいた後に、再度混練りします。チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使いきれる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。【モルタルの塗布】1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。標準塗布厚 小口平タイル、二丁掛タイル:5~8mm3.1回当たりの塗布面積は2m2以内とします。【タイルの張り付け】1.張り付けモルタルの塗布後、タイルを1段置きに張り始め、数段張り付けた後に間のタイルを張り付けます。チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。2.張り付けたタイルは、タイル用振動機(ビブラート)などを使って充分に圧着します。3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。【目地直し】1.目地直しは張付けモルタルが硬化する前に行います。【清 掃】1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。【施工後の養生】1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。 主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 標準使用量8~10kg/m2、2.5~3m2/25kg 貼合せ可能時間20分以内(23℃) 使用箇所屋内外の壁面及び床面 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル 混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.7kg
1袋(25kg)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1袋(25kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事 密度(g/cm3)3.04 危険物の類別非危険物 面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
厚さ(mm)0.2
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400×200角で小回りの効く形状の「らくらくり~ん」シリーズ。天然石をモチーフにすることで、小柄ながら重厚な雰囲気を醸し出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状400×200角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)395×195、目地共:400×200 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:12.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直貼り)工法、リベット工法
1箱(16枚)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モネの「睡蓮」をコンセプトに作られたパルム。色彩豊かに空間を演出。機能性とカラーバリエーションも充実させたタイルです。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対角線を加えただけで空間に広がりやリズムをもたらし、無際限なパターンを創出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイルの模様とテクスチャーがマッチするようなデザイン。パキッとした陰影が、空間に重厚感を与え、ラグジュアリーさを演出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直貼り)工法、リベット工法、SBH張り
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)