753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5118 質量(g)275 圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm)194 トラスコ品番274-6344 質量(g)285 端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm)218 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)191 材質合金鋼(刃部) 質量(g)270 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm)230 トラスコ品番445-5096 質量(g)215 適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷


AK-M1 マルチミニ圧着工具 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214 仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番818-7225 グリップ/橙 質量(g)325 適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5070 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)218 質量(g)365 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880 税込18,568
当日出荷

仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。 全長(mm)260 質量(g)445 適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

電装圧着工具 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途端子の圧着作業
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ 仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
1個
10,520 税込11,572
7日以内出荷

ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ 仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm 全長(mm)230 シリーズ985 圧着工具ラチェット
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷


家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200 圧着範囲(mm2)0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0 アズワン品番64-2220-47
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子・裸差込端子両用 全長(mm)230 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷



電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。. RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷