アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)0.5~2.0
こんなお得な商品も!

ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25
組み合せ適合品番B-3
材質黄銅
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
色白スリープ
タイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
クワ型端子 6mm 20個SET
個数分のスリーブも付属しております。
アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
適合車種汎用
適合電線サイズ0.5~2.0sq
1セット(20個)
¥299
税込¥329
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
こんなお得な商品も!

スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途配線の接続に
材質黄銅
本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。
本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード