端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)16.8
端子形状丸型
寸法D(Φmm)4
寸法B(mm)4.8
寸法T(mm)0.8
寸法W(mm)9.5
寸法d(Φmm)2.3
寸法E(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
エスコ品番EA538MA-70
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-68
幅(mm)9.5
全長(mm)20
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-67
幅(mm)9.5
全長(mm)20
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA538MA-69
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-40
色イエロー
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
エスコ品番EA538MA-66
幅(mm)9.5
全長(mm)16.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-39
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-38
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-207
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)18.25
エスコ品番EA538MB-36
色ブルー
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-206
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)17
エスコ品番EA538MA-205
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
関連キーワード