取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)対応
RD形。丸形。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2
電線抱合範囲AWG(#)4/0
寸法d2(Φmm)14
寸法B(mm)28.5
寸法L(mm)95
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴(RD形)
寸法A(mm)40
寸法F(mm)21.75
寸法D(Φmm)22.5
寸法E(mm)19
寸法d(Φmm)16.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
JIS規格×
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2(Φmm)14
寸法A(mm)40
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
特性耐震動、防じん
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード