端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
関連キーワード