52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(3000個)
16,980 税込18,678
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パックほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

デンカエレクトロンY型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状Y型 寸法T(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)


RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-65 入数100
1パック(100個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-84 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
当日出荷

エスコ品番EA538LG-3 セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

エスコ品番EA538LG-1 セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-11 セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm アズワン品番65-2139-22
1セット
26,800 税込29,480
翌日出荷



パーツケーストレー付。
セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1 ケース寸法(mm)447×293×85(H) アズワン品番64-7866-70
1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-18 セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(50個)
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-17 セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-13 セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個) ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

エスコ品番EA538LG-22 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-21 セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷