14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(60個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)